Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh MaxiFlex Endurance, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh MaxiFlex Endurance, Gr. 11
Handschuh MaxiFlex Endurance, Gr. 11
Artikel-Nr.:
     4012-913676
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2442/11
EAN/GTIN:
     4792249844113
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »MaxiFlex® Endurance™«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009 Eigenschaften: • Handfläche beschichtet mit Noppen • Für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen • Hohe Abriebfestigkeit • AIRtech®-Technologie für hohe Atmungsaktivität Silikonfrei Material: Träger aus Nylon, Nitril-Mikroschaumbeschichtung Länge: ca. 25 cm Farbe: schwarz-grau

Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1.A.
Herstellerartikelnummer:
2442/11
Herstellername:
BIG Arbeitsschutz GmbH
Markenname:
ATG
Ursprungsland:
Sri Lanka
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, atg nylon montagehandschuh, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 3,05*
€ 4,05*
Lager 4012
528
12
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 4,08*
7 Tage
60
12
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 4,09*
12
€ 4,90*
ab € 3,15*
€ 4,31*
4 Tage
108
12
€ 5,99*
ab € 3,29*
€ 4,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 48,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371031
ab € 1,92*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
2442
ab € 3,05*
Ähnlich
ATG
2442-10
ab € 3,07*
Ähnlich
ATG
2442-7
ab € 3,08*
Ähnlich
ATG
2442-9
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.