Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3340006250003 Herst.-Nr.: 48-10 EAN/GTIN: 7392626038769 |
| | |
|
| | |
| Handschuh Tegera® 48 Cat. III Chemikalienschutzhandschuh, 0,60 mm, Nitril, Grifffläche Diamant, Nicht Angeraut, Cat. III, Grün, Extra lang, Frei von Latex, für allgemeine Arbeiten Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 4102X EN ISO 374-1:2016/Type A, AJKLOP Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein. Eigenschaften: - Schutz gegen Chemikalien
- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
- Frei von Latex
- Extra lang
Herausragende Merkmale: - Bester Schutz
- besonders strapazierfähig
- guter Griff
- gute Passform
- bequem
Weitere Informationen: | | Größe: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Chemikalienhandschuh, Chemikalienschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,00* | € 8,11* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 6,08* | € 8,37* | | | | Lager 8BZC4 | | | | 6 | | € 6,90* | ab € 6,69* | € 9,35* | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 6,95* | ab € 7,56* | € 10,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 56,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|