Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3340008440002 Herst.-Nr.: 7351-8 EAN/GTIN: 7392626061699 |
| | |
|
| | |
| Handschuh Tegera® 7351 Cat. III Chemikalienschutzhandschuh, Nitril, Vollständig beschichtet, Interlock, Baumwolle, Sandige Oberfläche, Cat. III, Blau, Frei von Latex, für allgemeine Arbeiten Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 3111X EN ISO 374-1:2016/Type B, JKO Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein. Eigenschaften: - Schutz gegen Chemikalien
- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
- Frei von Latex
- Beständig gegen Öle und Fette
- wasser- und ölabweisend
Herausragende Merkmale: - robust
- guter Griff
- gute Passform
- bequem
Weitere Informationen: | | Größe: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe blau, chemikalienhandschuh einfach, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Chemikalienhandschuh, Chemikalienschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,79* | € 6,88* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,01* | € 6,90* | | | | Lager 8BZC4 | | | | 6 | | € 6,90* | ab € 5,50* | € 7,72* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,32* | € 8,22* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 6,26* | € 8,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 5,50* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 46,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|