Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3340008690002 Herst.-Nr.: 8160-7 EAN/GTIN: 7392626007543 |
| | |
|
| | |
| Handschuh Tegera® 8160 Cat. III Chemikalienschutzhandschuh, 0,5* mm (*chem-layer), Latex, Zweifach beschichtet, Vollständig beschichtet, Interlock, Schaum-Griffmuster, Cat. II, Blau, Wasserdicht, für allgemeine Arbeiten Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 3131X EN 407:2004, X2XXXX EN ISO 374-1:2016/Type B, AKL Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein. Eigenschaften: Herausragende Merkmale: - sehr guter Schutz
- geschmeiduig
- guter Griff
- warm
- bequem
- warm
Weitere Informationen: | | Größe: | 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe blau, gummihandschuh, reinigungshandschuhe latex, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Chemikalienhandschuh, Chemikalienschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,56* | € 4,92* | | | | | 15 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,70* | € 5,58* | | | | Lager 8BZC4 | | | | 6 | | € 6,90* | ab € 3,92* | € 5,67* | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 4,40* | € 6,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 34,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|