Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Lebensmittelhandschuh
>
Artikel
Synthetikhandschuh Tegera® 8800 Infinity Größe 8
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8BZC4-3340008790004
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
8800-8
EAN/GTIN:
7340118318509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh Tegera® 8800 Infinity Cat. II
Synthetikhandschuh, Nitril/wasserbasiertes PU, Handfläche beschichtet, Nylon, Spandex, 15 gg, Glatte Oberfläche, Cat. II, Schwarz, gelb, Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, Öl- und fettresistente Innenhand, für Präzisionsarbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 4121X EN 407:2004, X1XXXX
Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein.
Eigenschaften
Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
anatomisch geformt
Herausragende Merkmale
Sehr guter Schutz
hervorragendes Fingerspitzengefühl
besonders geschmeidig
guter Griff
besonders bequem
äußerst leicht
Weitere Informationen:
Größe:
8
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Schutzhandschuh Synthetik
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Hitzehandschuh
,
Hitzeschutzhandschuh
,
Hitzeschutzhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PVC-Handschuh
,
PVC-Handschuhe
,
Vinyl Handschuhe
,
Vinylhandschuh
,
Vinylhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
hitzehandschuh gr. 8
,
hitzehandschuh
,
hitzeschutzhandschuh ejendals
,
Ejendals
,
Tegera
,
Schutzhandschuh
,
Handschuh
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8580
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 2,20*
€ 3,28*
Lager 4012
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 3,53*
Lager 847
4 Tage
188
6
€ 4,99*
ab € 2,57*
€ 3,68*
Lager 380
4 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 3,69*
Lager 8BZC4
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,77*
€ 3,98*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
ab 360 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 47,76* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8BZC4
Versand:
Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arbeitshandschuhe TEGERA Infinity 8800, Kat. II, gelb/schwarz, Gr. 5
Ejendals
8800-5
ab € 13,11*
Ähnlich
Arbeitshandschuhe TEGERA Infinity 8800, Kat. II, gelb/schwarz, Gr. 6
Ejendals
8800-6
ab € 2,19*
Ähnlich
Arbeitshandschuhe TEGERA Infinity 8800, Kat. II, gelb/schwarz, Gr. 7
Ejendals
8800-7
ab € 2,19*
Ähnlich
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8800, Gr. 11
Ejendals
8800/11
ab € 2,13*
Ähnlich
Tegera® 8800 Infinity Größe 10
Ejendals
8800
ab € 2,13*
Ähnlich
Tegera® 8800 Infinity Größe 9
Ejendals
8800
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen