Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetikhandschuh Tegera® 8801 Infinity Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tegera® 8801
Tegera® 8801
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340008800005
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8801-9
EAN/GTIN:
     7340118318691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Tegera® 8801 Infinity Cat. II

Synthetikhandschuh, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU, Handfläche beschichtet, Nylon, Spandex, 15 gg, Schaum-Griffmuster, Cat. II, Schwarz, gelb, Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, Öl- und fettresistente Innenhand, für Montagearbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 4121X EN 407:2004, X1XXXX
Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein.

Eigenschaften

  • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
  • anatomisch geformt
  • waschbar bei 40° C

Herausragende Merkmale

  • Sehr guter Schutz
  • hervorragendes Fingerspitzengefühl
  • robust
  • geschmeidig
  • gutes Griffvermögen in unterschiedlichen Umgebungen
  • besonders bequem
Weitere Informationen:
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon arbeitshandschuh größe 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Handschuh
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
205
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,56*
6
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,64*
€ 3,91*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,61*
€ 4,07*
3 Tage
98
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,39*
Lager 8BZC4
37
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 4,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paar
ab 360 Paar
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 56,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8801-11
ab € 2,45*
Ähnlich
Ejendals
8801-5
ab € 2,45*
Ähnlich
Ejendals
8801-6
ab € 2,44*
Ähnlich
Tegera
8801-10
ab € 2,23*
Ähnlich
Tegera
8801-7
ab € 2,70*
Ähnlich
Tegera
8801-8
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.