Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Deckenleuchte ESKINA FRAME CL SINGLE CCT, IP65 IK06, 15W 3000/4000K 95°, verstellbar, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor LED Deckenleuchte ESKINA FRAME CL SINGLE CCT, IP65 IK06, 15W 3000/4000K 95°, verstellbar, anthrazit
Outdoor LED Deckenleuchte ESKINA FRAME CL SINGLE CCT, IP65 IK06, 15W 3000/4000K 95°, verstellbar, anthrazit
Outdoor LED Deckenleuchte ESKINA FRAME CL SINGLE CCT, IP65 IK06, 15W 3000/4000K 95°, verstellbar, anthrazit
Outdoor LED Deckenleuchte ESKINA FRAME CL SINGLE CCT, IP65 IK06, 15W 3000/4000K 95°, verstellbar, anthrazit
Outdoor LED Deckenleuchte ESKINA FRAME CL SINGLE CCT, IP65 IK06, 15W 3000/4000K 95°, verstellbar, anthrazit
Outdoor LED Deckenleuchte ESKINA FRAME CL SINGLE CCT, IP65 IK06, 15W 3000/4000K 95°, verstellbar, anthrazit
Outdoor LED Deckenleuchte ESKINA FRAME CL SINGLE CCT, IP65 IK06, 15W 3000/4000K 95°, verstellbar, anthrazit
Outdoor LED Deckenleuchte ESKINA FRAME CL SINGLE CCT, IP65 IK06, 15W 3000/4000K 95°, verstellbar, anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-1006316
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006316
EAN/GTIN:
     4024163263962
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte

Outdoor LED Deckenleuchte ESKINA FRAME CL SINGLE CCT, IP65 IK06, 15W 3000/4000K 95°, verstellbar, anthrazit

  • Zubehör: Imbusschlüssel incl
  • Zubehör: Lichtfarbschalter incl
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Zubehör: Unterlegscheiben incl
  • Zubehör: Treiber incl
  • Zubehör: Dübel incl
  • Schutzklasse: 1
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 3000 / 4000 K
  • Produktart: Außendeckenleuchte
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Umgebungstemperatur: -20°C ... +35°C
  • Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß (in Stufen)
  • Lichtstrom: @ 3000K: 1100lm / @ 4000K: 1200 lm
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet, Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Glas
  • Material: Aluminium
  • Farbe: anthrazit
  • Preise und Auszeichnungen: German Design Award 2022 Gewinner
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Moderne LED Deckenleuchte für den Außenbereich mit einem weit neigbaren, runden Leuchtenkopf in eckigem Gehäuse.
  • Nennstrom: 350 mA
  • Netzanschluss: Klemme
  • Artikelnummer: 1006316
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 95 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 12∕ 13,3∕ 13,3 cm
  • Dimmbar: nein
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 1,56 kg
  • IP-Schutzart: IP65
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • Leuchtmittel: LED fest verbaut
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 73,33 lm/W
  • Lichtverteilung: direkt
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Schwenkbereich: 320 °
  • Montageart: Aufbau Montage
  • EPREL Nr.: 916483
  • Energieverbrauch: 15 kWh/1.000 h
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Hoher Schutz vor Fremdkörpern, Nässe und Vandalismus.
  • Schlagfestigkeitsklasse: IK06 / Schlagfestigkeit: 1 Joule
  • Robuste Fertigung aus Aluminium und Glas.
  • Die Lichtfarbe kann am rückseitigen DIP-Switch zwischen warmweiß und neutralweiß eingestellt werden.
  • Systemleistung: 15W
  • Höhe Einschaltstrom: 30A
  • Die ESKINA FRAME Wandleuchten sind mit 1 oder 2 verstellbaren Strahlern erhältlich.
  • Weitere Artikel der Outdoor Serie ESKINA FRAME sind auch für Wand- und Bodenmontage erhältlich.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 75,53*
€ 93,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,76*
€ 101,26*
€ 5,46*
ab € 88,66*
€ 108,62*
€ 8,50*
ab € 109,80*
€ 109,80*
Frei Haus
ab € 92,65*
€ 112,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002906
ab € 117,02*
Ähnlich
SLV
1002907
ab € 127,77*
Ähnlich
SLV
1002905
ab € 112,62*
Ähnlich
SLV
1004747
ab € 91,57*
Ähnlich
SLV
1004748
ab € 112,03*
Ähnlich
SLV
1005439
ab € 166,82*
Ähnlich
SLV
1005440
ab € 195,04*
Ähnlich
SLV
1004750
ab € 127,17*
Ähnlich
SLV
1004751
ab € 143,75*
Ähnlich
SLV
1006314
ab € 112,45*
Ähnlich
SLV
1002903
ab € 103,83*
Ähnlich
SLV
1002904
ab € 112,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.