Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Strip QualityFlex® Select, IP67, 500cm, 24V DC, 9.6W/m 3100K 700lm/m 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Strip QualityFlex® Select, IP67, 500cm, 24V DC, 9.6W/m 3100K 700lm/m 120°
Outdoor LED Strip QualityFlex® Select, IP67, 500cm, 24V DC, 9.6W/m 3100K 700lm/m 120°
Outdoor LED Strip QualityFlex® Select, IP67, 500cm, 24V DC, 9.6W/m 3100K 700lm/m 120°
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-15272003
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-15272003
EAN/GTIN:
     4250047799320
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Outdoor LED Strip QualityFlex® Select, IP67, 500cm, 24V DC, 9.6W/m 3100K 700lm/m 120°

  • Marke: Brumberg
  • Farbtemperatur: 3100 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Betriebsgerät: LED-Treiber spannungsgesteuert
  • Artikelnummer: BRUM-15272003
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Schutzklasse: 3
  • Montageart: Systemgebunden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: 67
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1,1∕ 4386,5 cm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Produktart: LED Strip
  • EPREL Nr.: 880050
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,46*
ab € 99,66*
€ 121,01*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 100,38*
€ 121,11*
3 Tage
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 99,97*
€ 121,25*
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,56*
€ 125,62*
Lager 911
pro Stück
€ 8,50*
ab € 130,69*
€ 156,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,97*
€ 186,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,11*
€ 184,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,16*
€ 177,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,39*
€ 171,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,75*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,99*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,52*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,25*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,74*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53385262
ab € 9,82*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 30,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,19*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17223000
ab € 62,27*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17224000
ab € 66,42*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17225000
ab € 73,53*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17226000
ab € 93,12*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17242000
ab € 23,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.