Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Flexplatine QUALITYFLEX, IP67, 27 m, 5W/m, 24V DC, 4000K, 150lm/m, CRI > 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Flexplatine QUALITYFLEX, IP67, 27 m, 5W/m, 24V DC, 4000K, 150lm/m, CRI > 90
LED Flexplatine QUALITYFLEX, IP67, 27 m, 5W/m, 24V DC, 4000K, 150lm/m, CRI > 90
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-19582004
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-19582004
EAN/GTIN:
     4251433971412
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Flexplatine QUALITYFLEX, IP67, 27 m, 5W/m, 24V DC, 4000K, 150lm/m, CRI > 90

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-19582004
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 2700∕ 1∕ 2 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • IP-Schutzart: IP67
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lichtfarbe: weiß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 54000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Lichtband
  • Kleinster Biegeradius = 120
  • Größe: einzelne Abschnitte-L: 50 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter = 120
  • Polzahl = 2
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.913,43*
€ 2.079,03*
Frei Haus
ab € 1.942,25*
€ 2.103,92*
Frei Haus
ab € 1.960,17*
€ 2.124,35*
Lager 911
Frei Haus
ab € 1.995,96*
€ 2.147,88*
Frei Haus
ab € 2.226,31*
€ 2.226,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.147,88*
€ 2.555,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.132,63*
€ 2.537,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.059,63*
€ 2.450,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.018,22*
€ 2.401,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.995,96*
€ 2.375,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 69,67*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,50*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 69,37*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 60,82*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 32,05*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 36,64*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 16,50*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17223000
ab € 65,63*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17224000
ab € 70,42*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17225000
ab € 75,09*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17226000
ab € 98,79*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17241000
ab € 20,45*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17242000
ab € 24,15*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17243000
ab € 40,96*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17250000
ab € 81,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.