Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauring DECOCLIC, rund, IP44, Einbau-Ø 6.8cm, 230V AC / 12V AC, starr, inkl. GU10- / GU5.3-Fassung + Silikon-Ring, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauring GU10/GU5,3 chrom MT75207
Einbauring GU10/GU5,3 chrom MT75207
Produktbild
Artikel-Nr.:
     911-MT75207
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT75207
EAN/GTIN:
     4020856752072
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten gu10 ip44
einbauleuchten gu10

Einbauring DECOCLIC, rund, IP44, Einbau-Ø 6.8cm, 230V AC / 12V AC, starr, inkl. GU10- / GU5.3-Fassung + Silikon-Ring, chrom

  • Runde Einbauleuchte für Badezimmer, Flure, geschützte Außenbereiche, Dachüberstände.
  • Größe: Ø∕ H: 8,5∕ 2,6 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einsatzbereich: Decke
  • Form Leuchte: rund
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Maximale Lampenwattage: 50
  • Schutzklasse: 2
  • Abstrahlrichtung: unten
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör,mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Farbe: Chrom
  • Betriebsspannung: 220-240 / 12
  • Gewicht: 87 kg
  • Montageart: Einbau Montage
  • Lampentyp: Reflektorlampe / LED-Modul
  • Dimmbar: nein
  • Material: Glas incl
  • Zubehör: Clipfedern incl
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Quecksilbergehalt: 2,4 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Artikelnummer: MT75207
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Produktart: Einbaugehäuse
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Marke: MEGATRON
  • Einbautiefe: 2,4 cm
  • Kolbenform: PAR16
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einbau in 68mm Standard-Bohrlöcher.
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
  • ENEC geprüft: ja
  • Material: aluminium
  • Farbe: Glänzend
  • Zubehör: Fassung incl
  • Für wechselbare Leuchtmittel, wahlweise mit Hochvolt- oder Niedervolt-Betrieb.
  • Zubehör: Zugentlastung excl
  • IP44 Schutz vor Spritzwasser und Staub.
  • Zubehör: Einbaugehäuse
  • Geeignet für Bad, Küche, Flure und den geschützten Außenbereich.
  • Einfache, werkzeuglose Snap-in-Montage ohne Sprengring.
  • Leuchtmittel wird durch Aufstecken der Frontblende fixiert (mit Schutzglas, servicefreundlich).
  • Einbauring wird durch Federflügel im Deckenausschnitt gehalten (kein Sprengring benötigt)..
  • Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium.
  • Erhöhter Schutz durch Silikon-Dichtungsring zur Einbaufläche.
  • Lieferung mit wechselbaren / herausnehmbaren Fassungen für GU10 (220-240V AC) und GU5.3 (12V DC).
  • Verwendbare Leuchtmittel:
    - GU10 PAR16 (220-240V AC, SK II)
    - GU5.3 MR16: (12V AC, SK III)
    - LED Modul (ohne Fassung)
  • Ohne eingesetzte Fassung kann DECOCLIC auch mit passenden LED-Modulen bestückt werden.
  • In verschiedenen Gehäusefarben erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: einbauleuchten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,71*
€ 7,71*
€ 5,46*
ab € 6,73*
€ 9,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,74*
€ 9,78*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 6,83*
€ 9,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,97*
€ 13,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Megatron
MT76768
ab € 4,28*
Zubehör
Megatron
MT76769
ab € 7,01*
Zubehör
Megatron
MT76768GD
ab € 6,99*
Zubehör
Megatron
MT76768BK
ab € 7,05*
Zubehör
Megatron
MT76768WH
ab € 7,06*
Zubehör
Megatron
MT76768TI
ab € 7,07*
Zubehör
LightMe
LM85380
ab € 2,69*
Zubehör
fischer
LM85113
ab € 2,68*
Zubehör
Megatron
MT76764
ab € 11,43*
Zubehör
Megatron
MT76765
ab € 12,94*
Zubehör
LightMe
LM85117
ab € 3,29*
Zubehör
LightMe
LM85116
ab € 2,37*
Zubehör
MEGAMAN
MM26262
ab € 2,75*
Zubehör
LightMe
LM85382
ab € 4,38*
Zubehör
MEGAMAN
MM26552
ab € 1,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.