Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Uhrenbatterie V344 im 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V344 im 10er Pack
V344 im 10er Pack
Artikel-Nr.:
     932-12613
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     Varta Uhrenbatterie V344 im 10er Pack
EAN/GTIN:
     4008496245901
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Uhrenbatterie V344 im 10er Pack
V344 im 10er Pack

Silberoxid Knopfzelle V344 Varta

Technische Angaben:
Kapazität 100mAh
Spannung 1,55V
Höhe 3,6mm
Durchmesser 11,6mm
Gewicht 1,49g
Lieferumfang: 10 Stück

Hersteller: VARTA

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, VARTA Uhrenbatterie, Varta Uhrenbatterie V344 im 10er Pack, V344 im 10er Pack, 277-12613-v344-im-10er-pack-v344-im-10er-pack-varta-varta-uhrenbatterie-v344-im-10er-pack-batterien-v344-
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
271
1
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,58*
10
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 1,68*
10
€ 9,80*
ab € 1,26*
€ 1,68*
1
€ 5,00*
ab € 1,36*
€ 1,88*
Lager 932
20
1
€ 5,50*
ab € 18,61*
€ 26,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04274 101 401
ab € 0,49*
Zubehör
Varta
04278 101 401
ab € 1,55*
Zubehör
Varta
00357 101 111
ab € 1,28*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,07*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,36*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 1,25*
Zubehör
Varta
00364 101 111
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.