Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Nitrilhandschuhe Med Comfort Blue Ultra 400 M puderfrei, blau, ca. 400 mm Länge, 50 Stück/Box
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-8501240M
Hersteller:
AMPri
Herst.-Nr.:
01240-M
EAN/GTIN:
4044941007267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Medizinprodukt Klasse 1, PSA CAT I EN 420, EN 455, EN 374 1+2
Weitere Informationen:
Art:
Nitrilhandschuhe
Farbe:
blau
Puderung:
: puderfrei
Norm:
EN455 / EN374 / EN420
Größe:
M
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Handschuhe
>
Einmalhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Einmalhandschuh
,
Einmalhandschuhe
,
Einweghandschuh
,
Einweghandschuhe
,
Infektionsschutzhandschuh
,
Untersuchungshandschuh
,
Untersuchungshandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
untersuchungshandschuhe unsteril gr.m puderfrei
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach 100 stück
,
Arbeitsschutz
,
Erste Hilfe
,
Bekleidung & Handschuhe
,
Handschuhe
,
Ampri
,
Gartenhandschuhe
,
Schutzhandschuhe
,
Montagehandschuhe
,
Haushalthandschuhe
,
Gummihandschuhe
,
ChemiekalienschutzhandschuhHandschuhe
,
Arbeitshandschuhe
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8580
4 Tage
1350
20
pro Packung
€ 6,95*
ab € 13,43*
€ 16,47*
Lager 6B4HA
15 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 9,95*
ab € 14,31*
€ 18,67*
Lager 537
4 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 13,54*
€ 19,01*
Lager 9428
1 Tag
7
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 15,90*
€ 22,03*
Lager 619
4 Tage
37
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 18,14*
€ 22,32*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,03*
€ 26,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,84*
€ 25,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,69*
€ 24,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,59*
€ 23,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,96*
€ 22,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,318* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun Vasco Nitril light Lavendel S 100 Stück(e)
B. Braun
9207716
ab € 3,71*
Sonstiges
Einmal-Bettdecke ÖKO-Thermo schwer
Söhngen
1005069
ab € 4,58*
Sonstiges
AIR-WOLF Duftkissen mit Geruchsextrakt Nr. 338 32-238
AIR-WOLF
32-238
ab € 22,32*
Sonstiges
AMPri Mundpflegstäbchen Minze 250 Stück Mundhygienestäbchen für die schnelle Erfrischung
AMPri
09156-4
ab € 16,57*
Sonstiges
Astro OP-Haube, OP-Kleidung, Farbe grün, Packung 100 Stück
Meditrade
70-131G
ab € 19,88*
Sonstiges
Einmalhandschuhe Vasco® Guard long Nitril | Handschuhgröße: XL
B. Braun
9205542
ab € 6,76*
Sonstiges
Einweg-Falthandtücher 15315, weiß
ZVG
1531501
ab € 38,03*
Sonstiges
Haeberle PicBox Plus Injektionsset zur Wandmontage First-in/First-out-Prinzip
HAEBERLE
11380
ab € 329,21*
Sonstiges
HARTMANN Desinfektionsmittel Sterillium® Gel pure, Handdesinfektion, 475ml/Flasche
Hartmann Group
981452
ab € 4,51*
Sonstiges
Hartmann Peha-basic Latex Gr. 7,0 50 Paar OP-Handschuhe
Hartmann Group
9425033
ab € 19,51*
Sonstiges
KERMA Verbandmull unsteril 1 m x 20 m
Kerma
42416
ab € 22,59*
Sonstiges
Liegenauflage Vinylschaum grün
Servoprax
G1 0230-61
ab € 19,26*
Sonstiges
Mach LED 130 F (fokussierbar) Untersuchungssleuchte Stativmodell Dr.Mach (1 Stück)
Dr. Mach
1304301300
ab € 2.041,30*
Sonstiges
Schutzbrille Mediware (1 Stück)
Mediware
H7 1630
ab € 2,52*
Sonstiges
Trendy Igelball extra-klein Ø 60 mm orange Therapieball
Trendy
M1 209000
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen