Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Flipchartblock Blanko 48 Seiten pro Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200832
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200832
Artikel-Nr.:
     94QG7-1200832
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     35651E
EAN/GTIN:
     3130632356514
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Exacompta Flipchartblock 35651E. Farbe: Weiß. Format: 63 x 98 cm. Seiten Pro Block: 48. Papierstärke : 60 g/m². Perforation: Perforiert. Lineatur: Blanko. Gewicht: 1796 g/m. Breite: 630 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1796 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
980 mm
Breite:
630 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,69*
€ 6,57*
9 Tage
125
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,87*
€ 6,75*
Lager 94QG7
45
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,97*
€ 6,89*
15 Tage
5552
5
pro Stück
€ 12,00*
ab € 5,59*
€ 7,71*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
65165X
ab € 33,34*
Zubehör
Exacompta
65182X
ab € 40,12*
Zubehör
Exacompta
65162X
ab € 16,12*
Zubehör
Exacompta
36651E
ab € 7,01*
Zubehör
Exacompta
37651E
ab € 6,42*
Zubehör
Exacompta
39651E
ab € 6,94*
Zubehör
Exacompta
66651E
ab € 5,65*
Zubehör
Exacompta
67651E
ab € 26,65*
Zubehör
Exacompta
69651E
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.