Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartblock mit Mikroperforierung als Rolle geliefert in Einzelverpackung, 60g-Papier, bedruckte Vorderseite kariert 25x25mm, 40 Blatt, 65x100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 66651E, : presenté de coté
produit : 66651E, : presenté de coté
produit : 66651E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-66651E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     66651E
EAN/GTIN:
     3130630666516
Suchbegriffe:
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Flipchart-Papier
Flipchartblock mit Mikroperforierung als Rolle geliefert in Einzelverpackung, 60g-Papier, bedruckte Vorderseite kariert 25x25mm, 40 Blatt, 65x100cm Universelle Lochung, geeignet für aller Art Flipcharts. Mikroperforierte Blätter Karton mit 5 Einlagen Format et poids : longueur 650 MM largeur 60 MM hauteur : 60 MM Gewicht : 1610 G Format et poids Karton : longueur 635.0 MM largeur 385.0 MM hauteur : 75.0 MM Gewicht : 8395.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Material:
Papier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
65165X
ab € 33,12*
Zubehör
Exacompta
65182X
ab € 40,03*
Zubehör
Exacompta
65162X
ab € 15,97*
Zubehör
Exacompta
35651E
ab € 4,86*
Zubehör
Exacompta
36651E
ab € 7,08*
Zubehör
Exacompta
37651E
ab € 6,44*
Zubehör
Exacompta
39651E
ab € 6,93*
Zubehör
Exacompta
67651E
ab € 26,56*
Zubehör
Exacompta
69651E
ab € 5,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.