Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipch ger 65x100 bl 48Bl 70g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 36651E, : presenté de coté
produit : 36651E, : presenté de coté
produit : 36651E, : image d'ambiance
produit : 36651E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     505-8700529
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     36651E
EAN/GTIN:
     3130630366515
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Flipch ger 65x100 bl 48Bl 70g Format et poids : longueur 650 MM largeur 70 MM hauteur : 70 MM Gewicht : 1850 G Format et poids Karton : longueur 635.0 MM largeur 395.0 MM hauteur : 75.0 MM Gewicht : 9500.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Material:
Papier
Verpackung:
Sous film à l'unité
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,02*
€ 9,85*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,21*
€ 9,85*
7 Tage
248
5
pro Stück
€ 12,00*
ab € 8,24*
€ 11,17*
6 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,542*
€ 11,492*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
65165X
ab € 33,03*
Zubehör
Exacompta
65182X
ab € 40,16*
Zubehör
Exacompta
65162X
ab € 16,08*
Zubehör
Exacompta
35651E
ab € 4,71*
Zubehör
Exacompta
37651E
ab € 6,46*
Zubehör
Exacompta
39651E
ab € 6,95*
Zubehör
Exacompta
66651E
ab € 5,63*
Zubehör
Exacompta
67651E
ab € 26,77*
Zubehör
Exacompta
69651E
ab € 4,882*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.