Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartblock mit Mikroperforierung als Rolle geliefert in Einzelverpackung, 80g-Papier, bedruckte Vorderseite kariert 25x25mm, 20 Blatt, 65x100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 69651E, : presenté de coté
produit : 69651E, : presenté de coté
produit : 69651E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-69651E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     69651E
EAN/GTIN:
     3130630696513
Suchbegriffe:
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Flipchartblock mit Mikroperforierung als Rolle geliefert in Einzelverpackung, 80g-Papier, bedruckte Vorderseite kariert 25x25mm, 20 Blatt, 65x100cm Premium Flipchart Einlage. Offset weißes Papier, 80g. 20 Blätter: Vorderseite kariert (25x25mm), Rückseite blanko. Format! 65x100 Universelle Perforierung, für alle Flipcharts geeignet. Mikroperforierte Blätter Karton mit 5 Einlagen Format et poids : longueur 650 MM largeur 98 MM hauteur : 98 MM Gewicht : 1032 G Format et poids Karton : longueur 650.0 MM largeur 302.0 MM hauteur : 61.0 MM Gewicht : 5425.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Material:
Papier
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,126*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,026*
€ 8,36094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,016*
€ 8,34904
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,786*
€ 8,07534
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,516*
€ 7,75404
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,296*
€ 7,49224
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,126*
€ 6,09994
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
65165X
ab € 33,10*
Zubehör
Exacompta
65182X
ab € 40,28*
Zubehör
Exacompta
65162X
ab € 16,06*
Zubehör
Exacompta
35651E
ab € 4,86*
Zubehör
Exacompta
36651E
ab € 7,03*
Zubehör
Exacompta
37651E
ab € 6,44*
Zubehör
Exacompta
39651E
ab € 6,96*
Zubehör
Exacompta
66651E
ab € 5,65*
Zubehör
Exacompta
67651E
ab € 26,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.