Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartblock mit Mikroperforierung als Rolle geliefert in Einzelverpackung, 70g-Papier, bedruckte Vorderseite kariert 25x25mm, 20 Blatt, 65x100cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 67651E, : presenté de coté
produit : 67651E, : presenté de coté
produit : 67651E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-67651E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     67651E
EAN/GTIN:
     3130630676515
Suchbegriffe:
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Flipchart-Papier
Flipchartblock mit Mikroperforierung als Rolle geliefert in Einzelverpackung, 70g-Papier, bedruckte Vorderseite kariert 25x25mm, 20 Blatt, 65x100cm Premium Flipchart Einlage. Offset weißes Papier, 70g. 20 Blätter: Vorderseite kariert (25x25mm), Rückseite blanko. Format! 65x100 Universelle Perforierung, für alle Flipcharts geeignet. Mikroperforierte Blätter Karton mit 5 Einlagen Format et poids : longueur 650 MM largeur 70 MM hauteur : 70 MM Gewicht : 914 G Format et poids Karton : longueur 650.0 MM largeur 302.0 MM hauteur : 61.0 MM Gewicht : 4865.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Material:
Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,94*
€ 43,9586
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,40*
€ 43,316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,20*
€ 41,888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,91*
€ 40,3529
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,84*
€ 39,0796
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,63*
€ 31,6897
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
65165X
ab € 33,10*
Zubehör
Exacompta
65182X
ab € 40,28*
Zubehör
Exacompta
65162X
ab € 16,06*
Zubehör
Exacompta
35651E
ab € 4,86*
Zubehör
Exacompta
36651E
ab € 7,03*
Zubehör
Exacompta
37651E
ab € 6,44*
Zubehör
Exacompta
39651E
ab € 6,96*
Zubehör
Exacompta
66651E
ab € 5,65*
Zubehör
Exacompta
69651E
ab € 5,126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.