Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Faber-Castell 111700 HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 815198
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 815198
Artikel-Nr.:
     94QG7-815198
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     111700
EAN/GTIN:
     4005401117001
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Faber-Castell Bleistift 111700. Ausführung: Bleistift 1117 von guter Qualität. Schaft mit umweltverträglicher Wasserlasur. Bruchgeschützt durch Spezialverleimung. Härtegrad HB.. Bruchsicher: Ja. Dokumentenecht: Nicht Dokumentenecht. Farbe: Orange. Fertigkeiten: Bruchfest, Staubfrei, Umweltfreundlich, Bruchsicher. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Orange. Grundfarbe: Orange. Gummispitze: Nein. Härtegrad: HB. Länge (maximal): 175 mm. Marke: Faber-Castell. Schreibfarbe: Graphit. Spitze: Bleistift. Strichstärke: 2 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, faber-castell bleistift mit radierer, bleistift faber castell, bleistift mit radiergummi, BLEISTIFTE, HOLZBLEISTIFT, GRAPHITSTIFT, STENOBLEISTIFT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
502
1
€ 2,90*
ab € 0,23*
€ 0,39*
1 Tag
821
1
€ 4,99*
ab € 0,23*
€ 0,39*
1 Tag
222
1
€ 5,95*
ab € 0,23*
€ 0,39*
1 Tag
821
1
€ 5,49*
ab € 0,24*
€ 0,41*
2 Tage
24
12
€ 4,95*
ab € 0,245*
€ 0,425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
111102
ab € 0,0994*
Zubehör
Faber-Castell
111101
ab € 0,0993*
Zubehör
Faber-Castell
111100
ab € 0,0994*
Zubehör
Faber-Castell
111200
ab € 0,15*
Zubehör
Faber-Castell
111713
ab € 0,28*
Zubehör
Faber-Castell
111714
ab € 0,26*
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
112466
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112421
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112447
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112407
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112409
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112467
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112487
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112443
ab € 0,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.