Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Papierkorb
>
Kunststoffpapierkorb
>
Artikel
helit Papierkorb 30 L Schwarz PE (Polyethylen) Papier
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 94QG7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
94QG7-864497
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte
Herst.-Nr.:
H6106195
EAN/GTIN:
4012086051193
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
helit Papierkorb Papier. Auffangvolumen: 30 L. Durchmesser: 350 mm. Einband: Nicht inbegriffen. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen Abfallbehälter: 30 L. Form: Rund. Gewicht: 1000 g. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 685289. Höhe: 410 mm. Lieferumfang: 1 x Papierkorb. Marke: helit. Material: PE (Polyethylen).
Weitere Informationen:
Gewicht:
990 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
410 mm
... >
Rund um den Schreibtisch
>
Abfalleimer und Papierkörbe
>
Papierkörbe
Weitere Suchbegriffe:
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Brandschutzbehälter
,
Selbstlöschende Abfallbehälter
,
Selbstlöschender Papierkorb
,
Sicherheits-Papierkorb
,
Sicherheitsabfallbehälter
,
Sicherheitspapierkorb
,
Edelstahlpapierkorb
,
Stahlpapierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Systempapierkorb
,
Werkstatt-Abfallbehälter
,
helit papierkorb polyethylen 30 l
,
helit systempapierkorb
,
edelstahlpapierkorb 30 l
,
PAPIERKORB HELIT
,
PAPIERKORB
,
HELIT
,
PAPIERKORB RUND
,
GROSS-PAPIERKORB
,
GROßPAPIERKORB
,
ABFALLKORB
,
47403
,
ABFALLEIMER
,
PAPIER-KORB
,
MÜLLEIMER
,
61061-SZ
,
PAPIERKÖRBE
,
PAPIEREIMER
,
ABFALLBEHÄLTER
,
MÜLLBEHÄLTER
,
MÜLLSTÄNDER
,
MÜLLSACKSTÄNDER
,
MÜLLTONNE
Angebote
(44)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,67*
€ 9,75*
Lager 1682
2 Tage
175
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,77*
€ 9,76*
Lager 7
7 Tage
37
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,20*
€ 10,25*
Lager 94QG7
3 Tage
174
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,24*
€ 10,29*
Lager 467
10 Tage
43
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,36*
€ 10,47*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 94QG7
Versand:
Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 94QG7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helit H6106782 Mülleimer-Zubehör Grau Geruchsabsorbierender Filter
helit innovative Büroprodukte
H6106782
ab € 3,05*
Zubehör
Helit H6106795 Mülleimer-Zubehör Schwarz Geruchsabsorbierender Filter
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 3,00*
Zubehör
Helit H6106995 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz
helit innovative Büroprodukte
H6106995
ab € 1,9064*
Zubehör
Abfalleinsatz 6l lichtgrau
helit innovative Büroprodukte
H6106982
ab € 25,67*
Zubehör
helit Abfalleinsatz H6106593 6Liter f. H 61061/H 61062 schwarz/blau
helit innovative Büroprodukte
H6106593
ab € 5,97*
Zubehör
Müllbeutel 30 l, grau, 50x60cm, Super
k.A.
4332163424048
ab € 0,69*
Zubehör
Mülleimer-Beutel aus Niederdruck-Polyethylen (PE), 30 l, 2000 Stück, grau
k.A.
165471
ab € 75,43*
Zubehör
WBV HDPE-Müllbeutel 30 L grau 500 x 600 mm, 50 Stück/Rolle
WBV
410526
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen