Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe MaxiFlex Ultimate 34-874 Gr.11 grau/schwarz Nyl.m.Nitril EN388 Kat.II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4702000184
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2440-11
EAN/GTIN:
     4792249874110
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388:2016 · Kat. II · Material: Nylon mit Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung · hohe Abriebfestigkeit · maximale Atmungsaktivität · höchsten Tragekomfort · exzellenter Trockengriff · vorgewaschen · waschbar bis 60 °C · silikonfrei · Öko-Tex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel · Touchscreen fähig · für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet EC 1935/2004 und LFGB
Weitere Informationen:
Größe:
11
Länge ca.:
250 mm
Farbe:
grau/schwarz
PSA-Kategorie:
II
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
Ausführung:
Strickbund, silikonfrei
Material:
Nylon m.Nitrilmikroschaum
Norm:
EN 388
Marke:
ATG
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Handschutz, Nitrilhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2244
36
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 2,97*
2 Tage
924
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,39*
€ 3,01*
2 Tage
405
12
pro Paar
€ 7,90*
ab € 2,39*
€ 3,02*
7 Tage
120
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,26*
Lager 9587
1668
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,16*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 3,16* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 54,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371026
ab € 1,85*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
2440_8
ab € 2,42*
Ähnlich
ATG
2440-10
ab € 2,39*
Ähnlich
ATG
2440-7
ab € 2,41*
Ähnlich
ATG
2440-9
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.