Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1485xB1570xH865mm verz.Inh.0,9 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9121444530
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4A 900, FEUERVERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462065789
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
mit Abrollsystem · zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · 3 automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container · nach vollständiger Entleerung Behälter in Ladeposition zurückschwenken · günstiger Lastschwerpunkt · Einfahrtaschen für Gabelstapleraufnahme · automatische Sicherung gegen Abrutschen von den Gabelzinken · Mulden-Blechstärke 3 mm mit oberer Randverstärkung
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,9 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
220 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
865 mm
Gesamtbreite:
1570 mm
Gesamtlänge:
1485 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.136,06*
€ 1.206,07*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.130,55*
€ 1.206,10*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.113,97*
€ 1.206,14*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.152,14*
€ 1.222,40*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.165,04*
€ 1.240,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.206,14*
€ 1.435,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,38*
€ 1.418,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.187,02*
€ 1.412,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,15*
€ 1.375,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.147,33*
€ 1.365,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,30*
€ 1.345,06
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.120,97*
€ 1.333,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.113,97*
€ 1.325,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
D4A900
ab € 174,14*
Zubehör
Eurokraft
490867
ab € 241,96*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 600
ab € 199,17*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 900
ab € 228,90*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 1200
ab € 227,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.