Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Aderendhülse 2,5x18 182342 isoliert blau Farbreihe 3


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE241754157
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182342
EAN/GTIN:
     4021103823422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Stiftleiste
stiftleiste
Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt: 2,5 mm². Länge ohne Isolation L2: 18 mm. Gesamtlänge L1: 25 mm. D1: 2,2. S1: 0,15. S2. 0,25. D2: 4,2. Isolationsfarbe: blau. Gewicht per 100 St.~kg: 0,03. UL gelistet: x. VE/Stck.: 100.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 1,942*
€ 2,812*
1
€ 5,00*
ab € 2,02*
€ 2,91*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 3,07*
Lager 96KMA
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,148*
€ 3,078*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,453*
€ 3,503*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,078*
€ 3,66282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,918*
€ 3,47242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,898*
€ 3,44862
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,148*
€ 2,55612
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02148* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 0,01 Packungen
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2314
ab € 0,0109*
Ähnlich
Cimco
182316
ab € 0,0103*
Ähnlich
Cimco
182318
ab € 0,00677*
Ähnlich
Cimco
182320
ab € 0,01325*
Ähnlich
Cimco
18 2324
ab € 0,01076*
Ähnlich
Cimco
182330
ab € 0,01428*
Ähnlich
Cimco
182332
ab € 0,00725*
Ähnlich
Cimco
18 2334
ab € 0,01327*
Ähnlich
Cimco
182336
ab € 0,01739*
Ähnlich
Cimco
182338
ab € 0,00911*
Ähnlich
Cimco
182340
ab € 1,70*
Ähnlich
Cimco
182344
ab € 0,01525*
Ähnlich
Cimco
182346
ab € 0,01937*
Ähnlich
Cimco
182348
ab € 0,02363*
Ähnlich
Cimco
182352
ab € 0,02809*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.