Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182352 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 182352 Elektrischer Kontakt
Cimco 182352 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     262-C115D97
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182352
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Gelb
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
Polypropylen (PP)
Querschnitt
6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
18 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,799*
€ 4,049*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 4,05*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,90*
€ 4,20*
5 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,039*
€ 4,409*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 3,539*
€ 5,009*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,049*
€ 4,81831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,899*
€ 4,63981
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,869*
€ 4,60411
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,539*
€ 4,21141
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,229*
€ 3,84251
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,799*
€ 3,33081
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02799* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2314
ab € 0,01237*
Ähnlich
Cimco
182316
ab € 1,035*
Ähnlich
Cimco
182318
ab € 0,683*
Ähnlich
Cimco
182320
ab € 0,01255*
Ähnlich
Cimco
18 2324
ab € 0,01012*
Ähnlich
Cimco
182330
ab € 0,01348*
Ähnlich
Cimco
182332
ab € 0,0068*
Ähnlich
Cimco
18 2334
ab € 1,247*
Ähnlich
Cimco
182336
ab € 1,719*
Ähnlich
Cimco
182338
ab € 0,00855*
Ähnlich
Cimco
182340
ab € 1,62*
Ähnlich
Cimco
182342
ab € 1,832*
Ähnlich
Cimco
182344
ab € 0,01455*
Ähnlich
Cimco
182346
ab € 1,837*
Ähnlich
Cimco
182348
ab € 2,363*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.