Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Glas-Whiteboard AGENDA MEMO 45x20 cm Kunststoff weiß hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* Glas-Whiteboard AGENDA MEMO 45x20 cm Kunststoff weiß hjh OFFICE
* Glas-Whiteboard AGENDA MEMO 45x20 cm Kunststoff weiß hjh OFFICE
* Glas-Whiteboard AGENDA MEMO 45x20 cm Kunststoff weiß hjh OFFICE
* Glas-Whiteboard AGENDA MEMO 45x20 cm Kunststoff weiß hjh OFFICE
* Glas-Whiteboard AGENDA MEMO 45x20 cm Kunststoff weiß hjh OFFICE
* Glas-Whiteboard AGENDA MEMO 45x20 cm Kunststoff weiß hjh OFFICE
* Glas-Whiteboard AGENDA MEMO 45x20 cm Kunststoff weiß hjh OFFICE
* Glas-Whiteboard AGENDA MEMO 45x20 cm Kunststoff weiß hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830112
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830112
EAN/GTIN:
     4064323035084
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Weißwandtafel

AGENDA MEMO - Ordnung auf dem Schreibtisch

Mit dem Whiteboard AGENDA MEMO bringen Sie rasch Ordnung auf Ihren Schreibtisch. Auf dem Glas-Tablett können Sie mit dem mitgelieferten Stift und Radierer schnelle Notizen schreiben und anschließend mühelos wieder rückstandslos entfernen. Unter der Abdeckung öffnet sich ein großes Ablagefach für alle Ihre Schreibtischutensilien. In den Schlitz auf der Oberseite können Sie bequem und ergonomisch Ihr Tablet und/oder Smartphone einsetzen. Das AGENDA MEMO ist ein eleganter, praktischer Schreibtisch-Organizer, der Ihnen die tägliche Arbeit erleichtert, egal ob im Büro, in der Schule oder auf Reisen.
  • Elegantes Glas-Whiteboard für den Schreibtisch mit Ablagefächern
  • Dieser Büro Organizer bringt Ordnung auf den Schreibtisch
  • Trocken abwischbare Glasoberfläche für schnelle, kurze Notizen
  • Die Schreiboberfläche kann sauber abgewischt werden und ist unbegrenzt nutzbar
  • Ein Stift und ein Radierer sind im Lieferumfang enthalten
  • Mit Halterungen für Stift, Tablet und Smartphone
  • 5 unterschiedlich große Ablagefächer unter der Abdeckung für Zubehör und Utensilien
  • Ideal auch für Schüler und Studenten
  • Kann auch als Tastaturablage verwendet werden, um bequemer zu tippen
  • Spart unnötige und umweltschädliche Papierkosten
  • Rutschfeste Gummifüße an der Unterseite verhindern ein ungewolltes Wegrutschen

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Weiß
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Abmessungen Text:
Details siehe technische Zeichnung
Material:
Kunststoff
Muster:
Einfarbig
Höhe:
5.7 cm
Breite:
40.0 cm
Tiefe:
18.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
5.7 x 40.0 x 18.0 cm
Produktgewicht:
1.0 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Whiteboard, Whiteboard-Tafel, glas whiteboard, Schreibtischorganizer, Schreibtisch, Organizer, Organisation, Stifthalter, Ablagefach, Büro, Fächer, Ablage, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 29,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 40,48*
€ 48,17
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 39,76*
€ 47,31
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 38,37*
€ 45,66
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 36,96*
€ 43,98
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 35,65*
€ 42,42
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 29,17*
€ 34,71
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
802114
ab € 154,43*
Ähnlich
HJH Office
802117
ab € 30,51*
Ähnlich
HJH Office
830056
ab € 43,88*
Ähnlich
HJH Office
830057
ab € 42,17*
Ähnlich
HJH Office
830054
ab € 191,50*
Ähnlich
HJH Office
830023
ab € 131,05*
Ähnlich
HJH Office
830036
ab € 154,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.