Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 986-0013529 Herst.-Nr.: 121-00680 EAN/GTIN: 4031026113739 |
| |
|
|  |  |
 | Robustes Metallwerkzeug zur Verarbeitung der KR Kabelbinder. KR-Kabelbinder wird gespannt, verschlossen und rund abgeschnitten. Zugkraft wird vom Ausführenden bestimmt. Austausch der Stirnplatte wahlweise für Bandbreiten 6 und 8 mm. Das Verarbeitungswerkzeug KR6/8 drückt den glasfaserverstärkten Verschlussstift der KR Kabelbinder mechanisch in das Band. Durch diese plastische Verformung des Kunststoffes (Tiefziehen) entsteht eine feste Verbindung mit hoher Haltekraft. In Kombination mit KR Kabelbindern bietet dieses System eine hohe Vibrationsfestigkeit. Ein wichtiger Grund für Kunden im Schienenfahrzeugbau oder in der Automobilindustrie, diese erstklassige Systemlösung einer Lösung mit konventionellen Kabelbindern vorzuziehen. Das KR6/8 Werkzeug kommt vorwiegend in der Automobilindustrie und dem Schienenfahrzeugbau zum Einsatz. Weitere Informationen:  |  | Werkstoff Kabelbinder: | Kunststoff | Anzugsspannung: | manuell | Werkstoff des Werkzeugs: | Metall | Eigenschaft: | manuelles Abschneiden | MIL-spezifiziert: | true | Kabelbinderbreite: | 6.0 mm | 8.0 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, kabelbinderpistole hellermann, kabelbinderpistole |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 220,92* | € 260,80* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 236,67* | € 267,95* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 237,25* | € 270,57* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 243,17* | € 277,53* |  |  |  | Lager 986 | |  | |  |  | € 6,50* | ab € 311,07* | € 349,95* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 986 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 986 |  | Versand: Lager 986 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|