Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 419283 Einsatzfächer f.Carry-Lite Typ 80-BA8-2 157x55x69mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco 119283 Kofferzubehör Teiler
raaco 119283 Kofferzubehör Teiler
raaco 119283 Kofferzubehör Teiler
raaco 119283 Kofferzubehör Teiler
Artikel-Nr.:
     986-0203507
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     419283
EAN/GTIN:
     5733439119283
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Einsätze für Carry-Lite 80 4x8 und Carry-Lite 80 5x10, Höhe 69 mm, Typ 80-BA8-2; Rastermaß längs 1; Rastermaß breit 4; Länge: 55 mm; Breite: 157 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
69 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
157 mm
Bestückung:
sonstige
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
16
€ 5,45*
ab € 1,46*
€ 2,12*
22 Tage
unbekannt
32
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,19*
29 Tage
nicht lagernd
16
€ 5,99*
ab € 1,47*
€ 2,22*
16 Tage
nicht lagernd
16
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,26*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,96*
€ 4,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
104555
ab € 0,58*
Zubehör
Raaco
104630
ab € 0,88*
Zubehör
Raaco
118187
ab € 1,90*
Zubehör
Raaco
119276
ab € 0,73*
Zubehör
Raaco
119290
ab € 2,07*
Zubehör
Raaco
119306
ab € 1,44*
Zubehör
Raaco
119313
ab € 2,67*
Zubehör
Raaco
119320
ab € 2,66*
Zubehör
Raaco
125109
ab € 1,55*
Zubehör
Raaco
136235
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.