Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182368 Aderendhülse isol. 35,0qmm 25mm rot DIN46228


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 182368 Elektrischer Kontakt
Cimco 182368 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     986-0960447
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182368
EAN/GTIN:
     4021103823682
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt: 35 mm²; Länge ohne Isolation L2: 25 mm; Gesamtlänge L1: 39 mm; D1: 8,3; S1: 0,2; S2; 0,4; D2: 12,7; Isolationsfarbe: rot; Gewicht per 100 St.~kg: 0,22; UL gelistet: x; VE/Stck.: 50.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Nennquerschnitt:
35 mm²
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
true
Isoliert:
true
Bauform:
Standard
Bandware:
false
Hülsenlänge:
25 mm
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,12824*
€ 0,18124*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1342*
€ 0,1882*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1361*
€ 0,1911*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,14189*
€ 0,20089*
Lager 986
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,17037*
€ 0,23037*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,23037*
€ 0,27414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21037*
€ 0,25034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19037*
€ 0,22654
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17037*
€ 0,20274
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,5185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2314
ab € 0,01247*
Ähnlich
Cimco
182318
ab € 0,00677*
Ähnlich
Cimco
182320
ab € 0,01245*
Ähnlich
Cimco
18 2324
ab € 0,01014*
Ähnlich
Cimco
182330
ab € 0,01348*
Ähnlich
Cimco
182332
ab € 0,00678*
Ähnlich
Cimco
18 2334
ab € 0,01247*
Ähnlich
Cimco
182336
ab € 0,01719*
Ähnlich
Cimco
182338
ab € 0,00854*
Ähnlich
Cimco
182340
ab € 0,02511*
Ähnlich
Cimco
182344
ab € 0,01445*
Ähnlich
Cimco
182346
ab € 0,01847*
Ähnlich
Cimco
182348
ab € 0,02343*
Ähnlich
Cimco
18 2352
ab € 0,02799*
Ähnlich
Cimco
182354
ab € 0,03875*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.