Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 35qmm 25mm isol PP rt Cu Polypropylen (PP) verzinnt 182368


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse 35qmm 25mm isol PP rt Cu Polypropylen (PP) verzinnt
Aderendhülse 35qmm 25mm isol PP rt Cu Polypropylen (PP) verzinnt
Artikel-Nr.:
     262-C115E05
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182368
EAN/GTIN:
     4021103823682
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülse 35qmm 25mm isol PP rt Cu Polypropylen (PP) verzinnt 182368
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
2
Bauform:
Standard
Farbe:
rot
Gesamtlänge:
39 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
25 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
35 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,12824*
€ 0,18124*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1342*
€ 0,1882*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1361*
€ 0,1911*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,14189*
€ 0,20089*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,17037*
€ 0,23037*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,18124*
€ 0,21568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16224*
€ 0,19307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14924*
€ 0,1776
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12824*
€ 0,15261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,062* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2314
ab € 0,01247*
Ähnlich
Cimco
18 2316
ab € 0,01025*
Ähnlich
Cimco
182318
ab € 0,00677*
Ähnlich
Cimco
182320
ab € 0,01245*
Ähnlich
Cimco
18 2324
ab € 0,01014*
Ähnlich
Cimco
182330
ab € 0,01348*
Ähnlich
Cimco
182332
ab € 0,00678*
Ähnlich
Cimco
18 2334
ab € 0,01247*
Ähnlich
Cimco
182336
ab € 0,01719*
Ähnlich
Cimco
182338
ab € 0,00854*
Ähnlich
Cimco
182340
ab € 0,02511*
Ähnlich
Cimco
182342
ab € 0,02851*
Ähnlich
Cimco
182344
ab € 0,01445*
Ähnlich
Cimco
182346
ab € 0,01847*
Ähnlich
Cimco
182348
ab € 0,02343*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.