| |
|
| Artikel-Nr.: 990I-RM-FREE3-WL Herst.-Nr.: RM-FREE3-WL EAN/GTIN: 0743870004111 |
| |
|
| | |
| Fast alle modernen Berufe erfordern heutzutage die Nutzung von Computern. Durch die stundenlange Arbeit am Bildschirmarbeitsplatz kommt es oft zur Überlastung der Hand-, Arm-, Nacken- und Schultermuskulatur. Langfristig kann dies auch zu chronischen Schmerzen - dem RSI-Syndrom (Repetitive Strain Injury-Syndrom) - führen. Dazu gehören der sogenannte Mausarm (Armschmerzen) und Tennisarm (Ellenbogenschmerzen). Die RollerMouse Free3 erfüllt die Anforderungen an Ergonomie am Arbeitsplatz. Sie ist ein Eingabegerät, das vor der Tastatur platziert wird und die gewöhnliche Maus ersetzt. Man kann sie entweder mit beiden oder nur mit der rechten/linken Hand bedienen. Körperliche Belastungen und Schmerzen werden dadurch spürbar reduziert. Das neue und gleichzeitig flachste Modell Free3 ist jetzt als wireless-Ausführung erhältlich. Es vereint ergonomisches Design, die gewohnte Qualität der Vorgänger sowie neue Vorteile: höhere Geschwindigkeit, zusätzliche Tasten und eine integrierte Handgelenkstütze für mehr Komfort. Der völlig offene, stabile Rollstab ermöglicht Bewegungsfreiheit ohne zusätzliche Schulteranstrengung. - Nur 23 mm hoch – flachstes Mitglied der RollerMouse Familie
- Offener, 35,3 cm langer Rollstab bringt noch mehr Bewegungsfreiheit und Abwechslung
- 10 Optionen für die Mausgeschwindigkeit von 600 bis zu 2.800 dpi
- 7 Tasten wie Doppelklick, Copy & Paste, Back & Forward usw.
- Bequeme Handgelenkstütze aus Kunstleder – kann bei begrenztem Arbeitsplatz entfernt werden
- Tastaturstützen ermöglichen, Höhe und Winkel der Tastatur so einzustellen, dass optimaler Komfort und ergonomische Arbeitsposition gesichert sind
- Wireless Verbindung
- integrierter Li-Ion Polymer Akku (2.800 - 3.000 mAh)
- Akku Ladezeit: ca. 7-8 Stunden (während der Aufladung ist die Nutzung mit Kabel möglich)
- Akku Betriebszeit: 1 Monat bei 8 Stunden Nutzung/5 Tage die Woche
- Geeignet für PC und Mac
- Maße (Höhe/Länge/Tiefe): 2,3 x 48,9 x 12,1 cm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, RollerMouse, Zentralmaus, Zentralmouse, rollermouse contour design, cordless maus, mouse bluetooth funk, RSI-Syndrom, Schmerzen im Ellenbogen, Schmerzen in der Hand, Schmerzen Handgelenk, Mausarm, Tennisarm, Ergonomie am Arbeitsplatz, ergonomische Maus, Tastatur, RollerMouse Pro3, Rollermouse, Pro2, Computerarbeit, Karpaltunnelsyndrom |
| | |
| |