Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek OpticFilm 8100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4274913
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0225
EAN/GTIN:
     4042485365324
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
diascanner plustek
dia scanner
Der Plustek OpticFilm 8100 ist ein Filmscanner für KleinbildDias und Kleinbild-Negative mit einer maximalen Auflösung von 7200 x 7200 dpi. Der Plustek OpticFilm 8100 übertrumpft nicht nur in Punkto Scangeschwindigkeit und Bedienungskomfort seine Konkurrenz, sondern ist auch die perfekte Kombination aus qualitativer Hardware und professioneller Software. Der OpticFilm 8100 unterstützt die Multi-Exposure -Funktion und bietet Ihnen damit die optimale Grundlage, um Bildmaterial in exzellenter Qualität einzuscannen. Beim Multi-Exposure werden Bilder mit unterschiedlichen Belichtungen gescannt, so dass eine höhere Dynamik und eine bessere Farbtiefe selbst in den Details erreicht werden kann. Auch das Farbrauschen kann dank der Funktionalität des OpticFilm 8100 signifikant reduziert werden. Gerade in unter- und überbelichteten Bereichen als auch bei alten und stark beschädigten Vorlagen kann der OpticFilm 8100 überzeugen. Mit der SilverFast SE Plus 8 Software stehen neben dem Multi-Exposure auch Funktionen, wie der WorkflowPilot und die Echtzeit-Vorschau, zur Verfügung.
Plustek OpticFilm 8100 - Filmscanner (35 mm) - CCD - 35 mm-Film - 7200 dpi x 7200 dpi - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Filmscanner (35 mm) - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
Film 135 (35 mm)
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
36.8 mm x 25.4 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Diapositive, Folie / Film
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, 2 Filmhalter
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Plustek Quick Scan, SilverFast SE Plus 8
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5, Apple MacOS X Lion 10.7
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
7200 dpi x 7200 dpi
Scanmodus
Single Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
8 Sek./Scan - Film (Negative) - Vorschau - 35mm ¦ 8 Sek./Scan - Film (Positive) - Vorschau - 35mm ¦ 36 Sek./Scan - Film (Negative) - Endgültig - 3600 dpi ¦ 113 Sek./Scan - Film (Negative) - Endgültig - 7200 dpi
Scanner-Merkmale
Multi-Sampling, Hardware Multi-Exposure für Negativfilme
Scansensor-Typ
CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
27.2 cm
Höhe
11.9 cm
Gewicht
1.6 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 - Type B
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,10*
€ 309,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,59*
€ 305,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,62*
€ 304,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,41*
€ 294,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
0271
ab € 168,66*
Zubehör
Plustek
Z-0037
ab € 8,44*
Zubehör
Plustek
L008-19
ab € 56,90*
Zubehör
Plustek
L009-19
ab € 126,71*
Zubehör
Plustek
0226
ab € 301,26*
Zubehör
Plustek
0254UK
ab € 264,29*
Zubehör
Plustek
0288
ab € 218,38*
Zubehör
Plustek
0204
ab € 275,90*
Zubehör
Plustek
0285
ab € 193,15*
Zubehör
Plustek
0220
ab € 175,37*
Zubehör
Plustek
0196
ab € 224,65*
Zubehör
Plustek
Z-0043
ab € 18,32*
Zubehör
Plustek
Z-0035
ab € 14,55*
Zubehör
Plustek
Z-0038
ab € 8,46*
Zubehör
Plustek
Z-0125
ab € 11,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.