Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek SmartOffice PS283


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4303554
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0220
EAN/GTIN:
     4042485425189
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Der Plustek SmartOffice PS283 ist ein Simplexscanner, der sich mit einer Scangeschwindigkeit von 25 Seiten pro Minute und einer ADF-Vorlagenkapazität von 50 Blatt perfekt für das Dokumenten-Management eignet. Die kostengünstige Scanlösung digitalisiert Dokumente von Visitenkartengröße bis DIN A4. Dank der kleinen Stellfläche findet der SmartOffice PS283 auf jedem Schreibtisch seinen Platz. Gebündelt mit einem leistungsstarken Softwarepaket für das Dokumenten-Management, Visitenkarten-Scanning (BCR), die Texterkennung (OCR) und die Bildbearbeitung wird der Scanvorgang zu einem Kinderspiel. Per Knopfdruck können die Dokumente mit dem PS283 gescannt und anschließend an eine Email, zu einem Drucker bzw. auf einen FTP gesendet oder in eine Datei gespeichert werden. Dabei kann der Benutzer zwischen den gängigen Bildformaten (wie JPEG, TIFF) sowie dem searchable PDF wählen. Die Plustek DocAction-Software ermöglicht die Konfiguration der einzelnen Scantasten. Dadurch kann der Benutzer die Dokumente mit nur einem Knopfdruck in das gewünschte Format scannen. Mit der Plustek DICapture Bildbearbeitung werden viele Features, wie u.a. automatische Ausrichtung, Größenerkennung und Color Dropout, zur Verfügung gestellt. Der Plustek SmartOffice PS283 bietet Ihnen eine flexible und schnelle Möglichkeit all Ihre Dokumente effizient zu verwalten. Von Visitenkartengröße bis DIN A4 können die Vorlagen in editierbare PDFs zur weiteren Verarbeitung konvertiert werden. Ideal für kleine und mittelständische Betriebe, wie zum Beispiel Krankenhäuser, Kanzleien, Praxen, Bildungseinrichtungen, Steuerberater und städtische Verwaltungen. Maximale Funktionalität bei minimalem Aufwand.
Plustek SmartOffice PS283 - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - 220 x 356 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - bis zu 1500 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
220 x 356 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
220 mm x 356 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
50 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Automatic Document Feeder
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, ABBYY FineReader 6.0 Sprint Plus, Plustek DI Capture, Plustek DocAction, Plustek BizCard Finder 3.0, NewSoft Presto! PageManager 7.23, Plustek DI Express 6
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 2 GHz - RAM 1 GB - HD 800 MB
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN
Kapazität
1500 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single Pass
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
25 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss (Vorderseite)/ Schwarz & Weiss (Rückseite) - A4 - 200 dpi
Funktionen der Tasten im Bedienfeld
Scan, Datei, Spezialeinstellung
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
25 Seiten/Min.
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
26.3 cm
Tiefe
12.8 cm
Höhe
14.8 cm
Gewicht
1.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,16*
€ 213,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,66*
€ 212,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,38*
€ 211,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,00*
€ 210,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
US221A
ab € 13,48*
Zubehör
Plustek
PLUS-PS-MK-27-653-0221A120
ab € 16,75*
Zubehör
Plustek
L008-07
ab € 50,56*
Zubehör
Plustek
0271
ab € 163,60*
Zubehör
Plustek
L009-07
ab € 82,65*
Zubehör
Plustek
0225
ab € 237,75*
Zubehör
Plustek
0226
ab € 288,35*
Zubehör
Plustek
0254UK
ab € 263,42*
Zubehör
Plustek
27-653-0201A110
ab € 16,88*
Zubehör
Plustek
0288
ab € 217,24*
Zubehör
Plustek
0204
ab € 272,76*
Zubehör
Plustek
0285
ab € 195,64*
Zubehör
Plustek
0196
ab € 210,67*
Zubehör
Plustek
Z-0055
ab € 11,60*
Zubehör
Silex Technology
E1335
ab € 130,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.