Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Matte Laminierungshüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6197474
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16917
EAN/GTIN:
     5411313169172
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Perfekte Versiegelung garantiert Schutz vor Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit. Für täglich verwendete Unterlagen.
Leitz - 25er-Pack - farblos - 216 x 303 mm matte Laminierungshüllen
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
216 x 303 mm
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farblos
Enthaltene Anz.
25er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Matte Laminierungshüllen
Montage und Laminieren
Folienstärke
0.08 mm
Laminierungsmedienformat
A4 (210 x 297 mm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74790000
ab € 3,51*
Ähnlich
Esselte
74800000
ab € 12,32*
Ähnlich
Esselte
74820000
ab € 5,61*
Ähnlich
Esselte
74830000
ab € 24,83*
Ähnlich
Esselte
74870000
ab € 25,20*
Ähnlich
Esselte
74880000
ab € 0,50*
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,50*
Ähnlich
Esselte
74900000
ab € 50,28*
Ähnlich
Esselte
74860000
ab € 0,31*
Ähnlich
GBC
IB585036
ab € 8,93*
Ähnlich
Leitz
74810000
ab € 15,61*
Ähnlich
Leitz
74780000
ab € 10,18*
Ähnlich
Leitz
74400089
ab € 67,71*
Ähnlich
Leitz
73680036
ab € 52,85*
Ähnlich
Leitz
73680089
ab € 49,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.