Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Dconnexion SpaceMouse Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7498707
Hersteller:
     3Dconnexion
Herst.-Nr.:
     3DX-700059
EAN/GTIN:
     4260016340880
Suchbegriffe:
3D-Motion-Controller
Spacemaus
Spacenavigator
3Dconnexion Mäuse
Die SpaceMouse Compact überzeugt durch ihr klares, funktionelles Design. Sie ist ausgestattet mit den wichtigsten Funktionen, die eine intuitive, präzise und mühelose Navigation innerhalb einer 3D-Umgebung ermöglichen: dem patentierten 3Dconnexion Sensor mit 6 Freiheitsgraden (6DoF) und 2 individuell programmierbaren Tasten.
3Dconnexion SpaceMouse Compact - 3D-Maus - 2 Tasten - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.7 cm
Tiefe
7.7 cm
Höhe
5.4 cm
Gewicht
480 g
Gerätetyp
3D-Maus
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
WHQL, FCC Part 15 B, IC, MIC, RoHS, WEEE, GOST-R, ANSI C63.4-2003, Directive 2004/108/CE, Directive 2006/66/EC, Directive 2012/19/EU, VCCI Class B, Directive 2011/65/EU, KCC KN24, GOST-R 51318.22-99, GOST-R 51318.24-99, EN 55024-2:1998+A1:2001+A2:2003, NCC, RCM, IEC 60950-1:2005, AS/NZS CISPR22:2006, REACH 2006/1907/EC, CISPR 22:2006+A1:2007, KCC N22, BSMI CNS 13438:95-06-01, ICES-003:2012 Issue 5, EN 55022:2006+A1:2007
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.10 oder höher
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Programmierbare Tasten, 3D-Sensor-Cap, Sechs-Freiheitsgrade-Technologie (6DoF), Radialmenütaste
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Tasten
2
Schnittstelle
USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,91*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 21,31*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B02370
ab € 176,12*
Ähnlich
Asus
90LM04V1-B01370
ab € 150,78*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 29,70*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 257,72*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 135,20*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 19,81*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,20*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 193,96*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 155,57*
Ähnlich
Asus
90LM05L1-B03370
ab € 215,50*
Ähnlich
Asus
90LM06M1-B01170
ab € 319,50*
Ähnlich
Asus
90LM00X0-B02370
ab € 315,78*
Ähnlich
Asus
90LM06P1-B01170
ab € 532,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.