Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos 7E8 ST4000NM005A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8260216
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST4000NM005A
EAN/GTIN:
     8719706015929
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Dieses Produkt erfüllt Ihre Workload-Anforderungen durch effiziente Ausnutzung der Stellfläche im Rechenzentrum.
Seagate Exos 7E8 ST4000NM005A - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
649 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
4 TB
Merkmale
PowerChoice, Seagate RAID Rebuild, Dual Port, Feuchtigkeitssensor, Low Halogen, Super Parity, T10 Data Integrity Field (DIF), Advanced Format 512e, 24x7-Verfügbarkeit, Advanced Write Caching, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR)
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
5.79 Watt (Leerlauf) ¦ 11.12 Watt (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
300 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
5 g @ 10-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
226 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
2 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,82*
€ 191,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,46*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 440,44*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 260,67*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 340,01*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 252,29*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 343,34*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 280,30*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 391,94*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 506,47*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 276,68*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 306,41*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 402,82*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 544,18*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 310,50*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 398,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.