Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
ASUS TUF Gaming VG289Q1A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1002-8582751
Hersteller:
Asus
Herst.-Nr.:
90LM05B0-B02170
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Der TUF Gaming VG289Q1A ist ein 71,12 cm (28 Zoll), 4K UHD, IPS-Monitor mit überragender Bildqualität, 90% DCI-P3-Farbraum für professionelle Gamer und FreeSync/Adaptive-Sync-Technologie für extrem flüssiges Gameplay ohne Tearing und Lags.
ASUS TUF Gaming VG289Q1A - LED-Monitor - Gaming - 71.12 cm (28") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.7 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
71.12 cm (28")
Besonderheiten
HDCP, ASUS GamePlus, flimmerfreie Technologie, FreeSync Technology, Adaptive-Sync-Technologie, ASUS GameVisual Technology, GameFast Input Technology, Ultra-Low Blue Light Technology, Low Blue Light-Technologie, Shadow Boost-Technologie, Multiple HDR-Modus
Farbunterstützung
1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
63.95 cm x 21.38 cm x 46.05 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.16 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
40 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 160 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Energieklasse (HDR)
Klasse G
HDR-Format
HDR10
Farbraum
90% DCI-P3
Gaming
Ja
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, WEEE, PSE Mark, EAC, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.5 Watt
Stromverbrauch (typisch)
30 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
44 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
27 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ Kopfhörer
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 63.95 cm - Tiefe: 21.38 cm - Höhe: 46.05 cm - Gewicht: 5.7 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 63.95 cm - Tiefe: 6.565 cm - Höhe: 36.935 cm - Gewicht: 4.73 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
70.6 cm
Transporttiefe
18 cm
Transporthöhe
53 cm
Transportgewicht
7.8 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/20
Schwenkwinkel
30
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Monitore
Weitere Suchbegriffe:
Sync Monitor
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
monitor 28" 2560x1440 ips
,
gaming monitor
,
asus gaming monitor
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 186,04*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,49*
€ 248,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,18*
€ 241,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,42*
€ 237,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,04*
€ 221,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS 90LA00J0-B01170 Monitor-Ersatzteil Stand
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,97*
Ähnlich
ASUS AC04 ROG RX PBT KEYCAP SET Tastaturkappe
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 26,75*
Ähnlich
ASUS BE24EQSB Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM05M1-B06370
ab € 182,14*
Ähnlich
ASUS C3 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 31,40*
Ähnlich
ASUS M701 ROG AZOTH/NXRD/FR Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Schwarz
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 256,65*
Ähnlich
ASUS MB16ACV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM0381-B01370
ab € 131,69*
Ähnlich
ASUS MHS07K Schwarz Tisch/Bank
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 21,31*
Ähnlich
ASUS MKT01
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,72*
Ähnlich
ASUS MTS02D Titan Tisch/Bank
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,20*
Ähnlich
ASUS PA247CV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 197,31*
Ähnlich
ASUS ProArt PA248QV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 163,25*
Ähnlich
ASUS ProArt PA278QV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Asus
90LM05L1-B03370
ab € 210,64*
Ähnlich
ASUS ProArt PA279CV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Silber
Asus
90LM06M1-B01170
ab € 307,27*
Ähnlich
ASUS ProArt PA328QV Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Asus
90LM00X0-B02370
ab € 308,31*
Ähnlich
ASUS ProArt PA329CV LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Asus
90LM06P1-B01170
ab € 526,45*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen