Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos X24 ST24000NM007H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9267086
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST24000NM007H
EAN/GTIN:
     8719706431156
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Starke Leistung mit bewährter Technologie: Die Exos X24-Festplatten von Seagate sind so konzipiert, dass sie viel Platz im Rack einnehmen und mit Seagate Secure geschützt sind. Die Exos X24 bietet eine extreme Kapazität, die das Vertrauen der Kunden stärkt, indem sie eine zuverlässige Sicherheit bietet.
Seagate Exos X24 ST24000NM007H - Festplatte - Enterprise - 24 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 512 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
10.185 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.61 cm
Gewicht
685 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
512 MB
Kapazität
24 TB
Merkmale
T10 Protection Information (T10 PI), Dual Port, Low Halogen, Super Parity, Hot-Plug-Unterstützung, PowerBalance, Power Choice Idle Power technology, Organic Solderability Preservative, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Helium Sealed-Drive Design, PowerBalance Power/Performance Technology
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RSA 3072 Firmware
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
5 - 12 V
Energieverbrauch
6.5 Watt (average idle) ¦ 9.8 Watt (Max. Lesen) ¦ 8.2 Watt (Max. Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
2.27 g @ 2-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
285 MBps
Laufwerkklasse
Enterprise
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2500000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,57*
€ 452,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,50*
€ 452,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,26*
€ 451,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,28*
€ 450,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,84*
€ 446,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,46*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 440,44*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 260,67*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 340,01*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 252,29*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 343,34*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 280,30*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 391,94*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 506,47*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 276,68*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 306,41*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 402,82*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 544,18*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 310,50*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 398,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.