Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Großmengen Shredder
>
Artikel
HSM SECURIO B35
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-6066934
Hersteller:
HSM
Herst.-Nr.:
1922111
EAN/GTIN:
4026631044233
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Dieser auf Rollen fahrbare Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit am Arbeitsplatz. Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher. Die optimale Abstimmung aller Schneidwerks- und Antriebskomponenten sowie das geschlossene Getriebe sorgen für hohe Laufruhe. Mit der Multifunktionstaste können Sie das Gerät intuitiv bedienen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement garantiert, welches einen unbeabsichtigten Einzug verhindert. Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Der ausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel trägt zur einfachen Entsorgung des vernichteten Materials bei. Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System EMCS für einen geringen Stromverbrauch. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany" garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.
HSM SECURIO B35 - Vorzerkleinerer - Partikelschnitt - 1.9 x 15 mm - S4
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Vorzerkleinerer
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
56 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
61.8 cm
Tiefe
52.5 cm
Höhe
87 cm
Gewicht
53.2 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V
Frequenz
50 Hz
Leistungsaufnahme
590 Watt
Aktenvernichter
Funktionen
Gleiträder
Geschwindigkeit
4,8 m/Min.
Sicherheitsstufe
S4
Schnitttyp
Partikelschnitt
Schreddergröße
1.9 x 15 mm
Papierkorbkapazität
130 Liter
Anzahl an Blättern pro Schreddervorgang
16-18
Papiereinschubbreite
400 mm
Schreddert
Kreditkarten, Klammern, Papier
Rücklauffunktion bei Papierstau
Ja
Autostart
Ja
Autostopp
Ja
Art der Rücklauffunktion
Automatisch
Anti-Blockier-Technologie
Ja
... >
DCI
>
Büroausstattung
>
Büroaktenvernichter
Weitere Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5
,
großmengen shredder
,
großmengen shredder p-5
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 994,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,48*
€ 1.225,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,92*
€ 1.218,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.015,59*
€ 1.208,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,66*
€ 1.195,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,38*
€ 1.183,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HSM 1410995000 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
HSM
1410995000
ab € 57,76*
Sonstiges
HSM 1442995110 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
HSM
1442995110
ab € 10,27*
Sonstiges
HSM SECURIO B35
HSM
1921111
ab € 738,79*
Sonstiges
HSM SECURIO B35
HSM
1924111
ab € 1.604,72*
Sonstiges
HSM SECURIO B35 0.78 x 11mm Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 56 dB 40 cm Weiß
HSM
1925111
ab € 1.412,25*
Sonstiges
HSM Securio B35 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 56 dB 40 cm Weiß
HSM
1923111
ab € 909,61*
Sonstiges
HSM Securio B35 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 63 dB 40 cm Weiß
HSM
1920111
ab € 739,05*
Sonstiges
Soennecken Klebestift 40g
Soennecken
5882
ab € 0,50*
Sonstiges
Soennecken Haftstreifen Page Marker 5788 20x50mm f. sort 200 Bl./Pack.
Soennecken
5788
ab € 0,59*
Sonstiges
Soennecken Korrekturroller 0334 5,0mm x10m Einweg
Soennecken
0334
ab € 0,76*
Sonstiges
Soennecken Kugelschreiber 3239 Nr.300 Edelstahl Großraummine blau
Soennecken
3239
ab € 1,09*
Sonstiges
Soennecken Ordner 3326 DIN A4 80mm Pappe schwarz
Soennecken
3326
ab € 1,47*
Sonstiges
Soennecken Schere 3376 21cm rostfreier Stahl schwarz
Soennecken
3376
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen