Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Gaming Headset
>
Xbox Headset
>
Artikel
ASTRO A40 TR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8179664
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
939-001659
EAN/GTIN:
5099206082915
Suchbegriffe:
Astro Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Das ASTRO A40 TR Headset + MixAmp Pro TR ist die führende Audio-Lösung für E-Sport-Profis, Videokanal-Betreiber und Video-Streamer. Es erfüllt die hohen Anforderungen von E-Sport-Profis an Audio-Klangtreue, Bedienkomfort und Strapazierfähigkeit. Der MixAmp Pro TR verfügt über Dolby Digital-Surround-Sound-Verarbeitung und ermöglicht die verzögerungs- und verzerrungsfreie Übertragung von Soundeffekten im Spiel. Das A40 TR ist ein offenes Headset ohne Geräuschisolierung mit einem austauschbaren Hochpräzisions-Mikrofon und anpassbaren Lautsprecher-Tags. Für laute Turnierumgebungen lässt sich das Headset durch Hinzufügen eines Mod-Kits (separat erhältlich) in ein geschlossenes, geräuschisolierendes Headset mit versiegelten Lautsprecher-Tags, Ohrpolstern aus Kunstleder und einem stimmisolierenden Mikrofon verwandeln. Für alle derzeitigen ASTRO Gaming Produkte, die für Xbox entwickelt wurden, wird auch weiterhin Kompatibilität mit Xbox: Series X|S gewährleistet.
ASTRO A40 TR - For Xbox One - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Geräuschisolierung - Schwarz - mit Astro MixAmp Pro TR - für Xbox One, Xbox One S, Xbox One X
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
360 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Computer
Kombiniert mit
Astro MixAmp Pro TR
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Abnehmbares Mikrofon, 2 Lautsprecher-Etiketten, digitales Daisy-Chain-Kabel (0,5 m)
Kabeldetails
Headset-Kabel - ablösbar - 2 m ¦ TOS Link-Kabel - ablösbar - 3 m ¦ Micro-USB 3.0-Kabel - ablösbar - 3 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
48 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
<0.1%
Frequenzgang
20 - 24000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Offen
Soundeffekte
7.1 Channel Dolby Headphone Surround Sound
Geräuschdämmung
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Kabel
Kabellänge
2 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Xbox One, Xbox One S, Xbox One X
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet
... >
DCI
>
Audio
>
Headsets & Mikrofone
Weitere Suchbegriffe:
Headsets
,
PC Headset
,
Headset kabelgebunden
,
Headset schnurgebunden
,
Kabelgebundenes Headset
,
Schnurgebundenes Headset
,
Kopfhörer
,
Logitech Headsets
,
Muschelkopfhörer
,
Surround Headset
,
Xbox Headset
,
Xbox Zubehör
,
astro gaming headset
,
headset kabelgebunden
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,08*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,38*
€ 282,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,07*
€ 282,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,35*
€ 272,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,69*
€ 266,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,08*
€ 250,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS ROG Delta S Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Asus
90YH02K0-B2UA00
ab € 122,49*
Ähnlich
CHERRY MA 3.0 UNI
Cherry
JA-0800
ab € 45,19*
Ähnlich
CHERRY MA 6.0 UNI USB
Cherry
JA-0850
ab € 53,59*
Ähnlich
CHERRY NGALE Boom Arm
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 84,13*
Ähnlich
CHERRY UM 3.0 Schwarz Tischmikrofon
Cherry
JA-0700
ab € 34,60*
Ähnlich
CHERRY UM 9.0 PRO RGB Schwarz, Kupfer Tischmikrofon
Cherry
JA-0720
ab € 63,40*
Ähnlich
CHERRY UM POP FILTER
Cherry
JA-0750
ab € 12,12*
Ähnlich
Jabra schnurlos Headset Engage 65 Mono für Vieltelefonierer
Jabra
9553-553-111
ab € 197,90*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Grau
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 49,04*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Grau, Lila
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 48,94*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Grün, Weiß
ASTRO Gaming
939-001852
ab € 48,72*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 48,98*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,63*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 48,72*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 49,23*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen