Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Gaming Headset
>
PlayStation Headset
>
Artikel
ASTRO A40 TR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8179669
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
939-001830
EAN/GTIN:
5099206084261
Suchbegriffe:
Astro Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Spielen wie ein Profi! Das ASTRO A40 TR ist das führende Gaming-Headset für professionelle Gamer, einschließlich E-Sport-Profis, Videokanal-Betreiber und Live-Streamer. Es wurde in Zusammenarbeit mit E-Sport-Profis entwickelt, um deren hohe Anforderungen an Audio-Klangtreue, Bedienkomfort und Strapazierfähigkeit zu erfüllen. Das A40 TR ist Mod-Kit-kompatibel und kann sich an jede Umgebung anpassen. Es wird als Headset mit offener Rückseite geliefert, das über ein austauschbares Bügelmikrofon und individuell anpassbare Speaker Tags verfügt. Für laute Turnierumgebungen lässt sich das A40 TR durch Hinzufügen eines Mod-Kits (separat erhältlich) in ein geschlossenes, geräuschisolierendes Headset mit versiegelten Lautsprecher-Tags, Ohrpolstern aus Kunstleder und einem stimmisolierenden Mikrofon verwandeln. Für alle derzeitigen ASTRO Gaming Produkte, die für Xbox entwickelt wurden, wird auch weiterhin Kompatibilität mit Xbox: Series X|S gewährleistet. *Hinweis: Der MixAmp ist nicht enthalten. *Hinweis: A40 TR Mod-Kits sind ausschließlich mit A40 TR Headsets und nicht mit anderen Headset-Modellen kompatibel.
ASTRO A40 TR - For Xbox One - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz, Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.7 cm
Tiefe
20.32 cm
Höhe
9.5 cm
Gewicht
369 g
Farbe
Schwarz, Rot
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Abnehmbares Mikrofon, 2 Lautsprecher-Etiketten
Kabeldetails
Headset-Kabel - ablösbar - 2 m ¦ Audio-Splitterkabel - 1.5 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
48 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
<0.1%
Frequenzgang
20 - 24000 Hz
Soundeffekte
7.1 Channel Dolby Headphone Surround Sound
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 5-polig)
Kabel
Kabellänge
2 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
... >
DCI
>
Audio
>
Headsets & Mikrofone
Weitere Suchbegriffe:
Headsets
,
PC Headset
,
Kopfhörer
,
Logitech Headsets
,
Muschelkopfhörer
,
PlayStation Headset
,
PlayStation Zubehör
,
Surround Headset
,
Xbox Headset
,
Xbox Zubehör
,
computer-headset logitech
,
computer headset
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,78*
€ 191,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,42*
€ 179,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHERRY MA 3.0 UNI
Cherry
JA-0800
ab € 47,49*
Ähnlich
CHERRY MA 6.0 UNI USB
Cherry
JA-0850
ab € 53,03*
Ähnlich
CHERRY NGALE Boom Arm
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 80,52*
Ähnlich
CHERRY UM 3.0 Schwarz Tischmikrofon
Cherry
JA-0700
ab € 37,30*
Ähnlich
CHERRY UM 9.0 PRO RGB Schwarz, Kupfer Tischmikrofon
Cherry
JA-0720
ab € 67,20*
Ähnlich
CHERRY UM POP FILTER
Cherry
JA-0750
ab € 12,43*
Ähnlich
Jabra schnurlos Headset Engage 65 Mono für Vieltelefonierer
Jabra
9553-553-111
ab € 196,47*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Grau
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 49,02*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Grau, Lila
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 49,01*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Grün, Weiß
ASTRO Gaming
939-001852
ab € 49,03*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 49,10*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,45*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 49,13*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 49,03*
Ähnlich
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Blau
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 188,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen