Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO Heizelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8356176
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO7344H
EAN/GTIN:
     5411397124241
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
DOMO - Heizelement - Tisch - 2.5 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Frostschutz
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 40 m²
Heizkapazität
2.5 kW
Heizmethode
Keramik
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
34.8 cm
Tiefe (Versand)
18.3 cm
Höhe (Versand)
35.2 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LED-Bildschirm
Timer
12 Std.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,31*
€ 175,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO7347H
ab € 63,36*
Sonstiges
DOMO
DO7348H
ab € 39,28*
Sonstiges
Tristar
KA-5074
ab € 42,34*
Sonstiges
Tristar
KA-5075
ab € 52,96*
Sonstiges
Tristar
KA-5088
ab € 47,94*
Sonstiges
Tristar
KA-5098
ab € 58,85*
Sonstiges
Tristar
KA-5266
ab € 47,32*
Sonstiges
Tristar
KAS5266
ab € 91,98*
Sonstiges
Tristar
KA-5070
ab € 41,15*
Sonstiges
DOMO
DO7349H
ab € 118,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.