Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Gaming Headset
>
Xbox Headset
>
Artikel
ASTRO A10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8540529
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
939-001852
EAN/GTIN:
5099206088016
Suchbegriffe:
Astro Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Das A10, speziell für das Spielen, verfügt über umfassenden und akkuraten Ton, ganz wie von den Entwicklern vorgesehen. Geringe Latenz und präzise Sprachkommunikation bedeuten, dass immer alles synchron läuft. Das A10 Headset, das dein Spiel überdauert, verfügt über eine Mischung aus Aluminium-Hülle und widerstandsfähigem Polycarbonat, damit dein Headset Siege, Niederlagen und alles dazwischen gut übersteht.
ASTRO A10 - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.26 cm
Tiefe
20.3 cm
Höhe
19.7 cm
Gewicht
346 g
Farbe
Weiß
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Computer
Stirnbandmaterial
Stahl
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - ablösbar - 2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Magnetmaterial
Neodymmagnet
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 5-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste
Kabel
Kabellänge
2 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
26 cm
Transporttiefe
9.4 cm
Transporthöhe
23.8 cm
Transportgewicht
720 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
... >
DCI
>
Audio
>
Headsets & Mikrofone
Weitere Suchbegriffe:
Headsets
,
PC Headset
,
Kopfhörer
,
Logitech Headsets
,
Muschelkopfhörer
,
Xbox Headset
,
Xbox Zubehör
,
astro gaming headset
,
computer headset
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,03*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHERRY MA 3.0 UNI
Cherry
JA-0800
ab € 47,49*
Ähnlich
CHERRY MA 6.0 UNI USB
Cherry
JA-0850
ab € 53,03*
Ähnlich
CHERRY NGALE Boom Arm
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 80,52*
Ähnlich
CHERRY UM 3.0 Schwarz Tischmikrofon
Cherry
JA-0700
ab € 37,30*
Ähnlich
CHERRY UM 9.0 PRO RGB Schwarz, Kupfer Tischmikrofon
Cherry
JA-0720
ab € 67,20*
Ähnlich
CHERRY UM POP FILTER
Cherry
JA-0750
ab € 12,43*
Ähnlich
Jabra schnurlos Headset Engage 65 Mono für Vieltelefonierer
Jabra
9553-553-111
ab € 196,47*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Grau
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 49,02*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Grau, Lila
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 49,01*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 49,10*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,45*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 49,13*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 49,03*
Ähnlich
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Blau
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 188,00*
Ähnlich
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Weiß
ASTRO Gaming
939-001987
ab € 187,39*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen