Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Mediaplayer
>
Mediaplayer Standgeräte
>
Digital Signage-Player
>
Artikel
LG WP402-B Digital Signage-Player
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1546
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1546-L1114140
Hersteller:
LG
Herst.-Nr.:
WP402-B
EAN/GTIN:
8806091658265
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
digital signage-player
Die WP402 webOS Box arbeitet mit webOS 4.0, der verbesserten, benutzerfreundlichen LG Smart Signage-Plattform, und wird an bestehende LG Digital Signage-Geräte angeschlossen und aktualisiert diese unabhängig von ihrer ursprünglichen Plattform. Sie kann mehrere Aufgaben gleichzeitig ausführen und bietet eine reibungslose Wiedergabe von Inhalten sowie eine hervorragende Benutzererfahrung.
LG WP402-B - Digital Signage-Player - 8 GB - webOS 4.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25.8 cm
Tiefe
18.6 cm
Höhe
3.65 cm
Gewicht
870 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Funktionen
Wake-on-LAN, Picture-in-Picture (PIP), Picture-by-Picture (PBP), Screen Share, Kachelmodus (15 x 15), Temperatursensor, Beacon-Technologie, kompatibel mit SuperSign Control, kompatibel mit SuperSign Control+, webRTC Ready
Schnittstellen
USB 2.0, Bluetooth, seriell, HDMI, Wi-Fi, DisplayPort
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
OS im Lieferumfang
webOS 4.0
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, HDMI-Kabel, Serieller Adapter
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, CB, EMC, NRTL
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Software
Software inbegriffen
Content Management System (CMS)
Konnektivität
Verbindungen
2 x HDMI ¦ 2 x USB 2.0 ¦ DisplayPort ¦ HDMI-Ausgang ¦ DisplayPort output ¦ Serieller Eingang ¦ Serieller Ausgang ¦ Fernbedienung ¦ Infrarot
Stromversorgungsgerät
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromquelle
Integrierte Stromversorgung
Netzwerk & Internet-Multimedia
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SNMP
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
35.9 cm
Transporttiefe
31.4 cm
Transporthöhe
12.4 cm
Transportgewicht
1.77 kg
Digitalspeicher
Kapazität
8 GB
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Integrierter Flash-Speicher
8 GB
... >
DCI
>
Video
>
Digitale AV-Player & -Recorder
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1546
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,00*
ab € 281,88*
€ 320,58*
Lager 173
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 336,17*
€ 378,25*
Lager 577
39 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 334,53*
€ 378,56*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 352,73*
€ 397,18*
Lager 1039
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 602,82*
€ 671,70*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,58*
€ 381,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,61*
€ 380,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,53*
€ 368,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,05*
€ 367,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,88*
€ 335,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1546
Versand:
Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1546
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS ExpertCenter PN42-SN200AD Intel® N N200 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 309,77*
Ähnlich
ASUS Google Meet Hardware - Large Room Kit Videokonferenzsystem 20 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.086,89*
Ähnlich
ASUS Google Meet Hardware - Medium Room Kit Videokonferenzsystem 8 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.390,40*
Ähnlich
ASUS Google Meet Hardware - Small Room Kit Videokonferenzsystem 8 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.845,39*
Ähnlich
ASUS PN64-BB5000X1TD-NL Schwarz i5-12500H
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 382,58*
Ähnlich
ASUS ROG Zephyrus G16 GA605WV-QP075W AMD Ryzen AI 9 HX 370 Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Grau
Asus
90NR0JA3-M00310
ab € 1.871,67*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming A16 FA608WV-RL019W AMD Ryzen AI 9 HX 370 Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schw...
Asus
90NR0J01-M00110
ab € 1.458,48*
Ähnlich
Targus City Gear 3 Rucksack Schwarz Polyurethan
Targus
TCG655GL
ab € 38,52*
Ähnlich
Targus City Gear 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Targus
TSS866GL
ab € 12,86*
Ähnlich
Targus CityGear 29,5 cm (11.6") Schutzhülle Schwarz
Targus
TSS929GL
ab € 7,05*
Ähnlich
Targus CityGear 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
Targus
TSS930GL
ab € 8,11*
Ähnlich
Targus CityGear 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Targus
TSS931GL
ab € 8,41*
Ähnlich
Targus Citygear 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Targus
TCG460GL
ab € 27,86*
Ähnlich
Targus Citygear 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Targus
TCG670GL
ab € 32,96*
Ähnlich
Targus Citygear 43,9 cm (17.3") Toploader-Tasche Schwarz
Targus
TCG470GL
ab € 26,51*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen