Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
Bluetooth Headset
>
Artikel
Jabra Evolve 65 SE UC Mono
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8796903
Hersteller:
Jabra
Herst.-Nr.:
6593-839-409
EAN/GTIN:
5706991026436
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Professionelles, schnurloses Headset mit dualer Konnektivität und tollem Sound für Anrufe und Musik.
Jabra Evolve 65 SE UC Mono - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - USB - für Jabra Evolve; LINK 380a MS
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Tiefe
6.05 cm
Höhe
15.7 cm
Gewicht
79 g
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - USB
Gehäusematerial
Aluminium
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Material Ohrpolster
Kunstleder
Stirnbandmaterial
Schaumstoff, Silikon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Neopren-Tasche, Jabra Link 380a USB-Adapter
Kennzeichnung
Plug and Play, IC, KCC, TELEC, SRRC, NCC, RCM, G616, FCC-ID
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Kapazität
500 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
15 Tage
Betriebszeit (bis zu)
12 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Sprachanruf (Aktive Geräuschunterdrückung deaktiviert): bis zu 12 Stunden ¦ Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 11 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Sprachführung, Besetzt-Leuchte, SafeTone-Technologie, PeakStop-Technologie, Jabra Direct, Jabra Xpress, digitale Signalverarbeitung
Empfindlichkeit
93.6 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio Gateway Hands-Free Profile (AGHFP)
Frequenzgang
150 - 7000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.0
Soundeffekte
HD Voice
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Bluetooth Audio Codec
SBC
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Statusanzeige, Ein/Aus, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.1 cm
Transporttiefe
21 cm
Transporthöhe
5.3 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Jabra Evolve ¦ Jabra LINK 380a MS
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-17 dB FS/Pa
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet - 100 - 10000 Hz
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
... >
DCI
>
Audio
>
Headsets & Mikrofone
Weitere Suchbegriffe:
Headset
,
Headsets
,
PC Headset
,
Kopfhörer
,
Büro Headset
,
Call Center Headset
,
Callcenter Headset
,
Home Office Headset
,
Office Headset
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
gn netcom bluetooth headset
,
bluetooth headset
,
headset ohraufliegend
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 97,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS STRIX SOAR Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 65,17*
Ähnlich
CHERRY JA-2200 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Cherry
JA-2200-2
ab € 42,69*
Ähnlich
CHERRY NGALE R
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
ab € 95,82*
Ähnlich
CHERRY NGALE X
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
ab € 152,15*
Ähnlich
CHERRY UM 6.0 ADVANCED Schwarz, Silber Tischmikrofon
Cherry
JA-0710
ab € 60,32*
Ähnlich
Jabra Evolve2 30 - USB-A UC mono
Jabra
23089-889-979
ab € 48,04*
Ähnlich
Jabra Evolve2 40 USB-C, MS Stereo Headset
Jabra
24089-999-899
ab € 69,49*
Ähnlich
Jabra Evolve2 65, Link380 USB-A UC Mono Headset Basisstation Schwarz
Jabra
26599-889-989
ab € 145,50*
Ähnlich
Jabra Evolve2 65, Link380 USB-A UC Mono Headset Schwarz
Jabra
26599-889-999
ab € 124,83*
Ähnlich
Jabra Evolve2 85, Link380 USB-A MS Stereo Headset Schwarz
Jabra
28599-999-999
ab € 263,49*
Ähnlich
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 20 UC Mono USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel
Jabra
4993-829-209
ab € 23,37*
Ähnlich
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 40 UC Duo USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel
Jabra
6399-829-209
ab € 52,05*
Ähnlich
Jabra schnurlos Headset Engage 65 Stereo für Vieltelefonierer
Jabra
9559-553-111
ab € 203,69*
Ähnlich
Jabra schnurlos Headset Engage 75 Mono für Vieltelefonierer
Jabra
9556-583-111
ab € 221,07*
Ähnlich
Jabra schnurlos Headset Engage 75 Stereo für Vieltelefonierer
Jabra
9559-583-111
ab € 230,34*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen