Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink WH63 Portable


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-9655
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1208645
EAN/GTIN:
     6938818310674
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Das Yealink WH63 Portable ist ein schnurloses DECT-Headset mit einem DECT-Dongle. Das Yealink WH63 Portable ist nicht nur Plug-and-Play, sondern auch leicht zu tragen und mobil einsetzbar. Es ist speziell für hybrides Arbeiten konzipiert und eignet sich für den Einsatz in verschiedenen Szenarien. Die Reichweite ist 3- bis 5-mal so hoch wie bei schnurlosen Bluetooth-Headsets, so dass Kunden auch in größerer Entfernung keinen Anruf verpassen. Für ein kristallklares Klangerlebnis sorgen die Yealink Super Wideband HD Audio Technologie und die Acoustic Shield Technologie, mit der Sie bei Telefonaten und Videokonferenzen klar und deutlich sprechen und hören. Einfache Steuerung per Fingertipp, leichtes Design, unterbrechungsfrei, WH63 Portable ist ein schönes konvertierbares Headset für die Arbeit.
Yealink WH63 Portable - Headset - im Ohr - konvertierbar - DECT - kabellos - USB-A über DECT-Adapter - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
19 g
Produkttyp
Headset - DECT - kabellos - USB-A über DECT-Adapter
Merkmale
Touchcontrol, LED-Kontrollleuchte
Max. Betriebsabstand
100 m
Empfohlene Verwendung
Konferenz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, Ohrhörer, Ohrhörer-Satz, DECT USB-Dongle, USB-Ladekabel
Kennzeichnung
IC, FCC, RCM
Kabeldetails
USB-Ladekabel - ablösbar
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
54 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
6 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Acoustic Shield Technology, Super Wideband HD Audio Technology
Empfindlichkeit
116 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr - konvertierbar
Membran
13.6 mm
Frequenzgang
20 - 10000 Hz
Drahtlose Technologie
DECT
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.5 cm
Transporttiefe
9.8 cm
Transporthöhe
5.8 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Besonderheiten
Micro-Electro-Mechanical System
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Mit Mikrofonen
2
Mikrofontechnologie
Condenser / Electret Condenser
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 75,53*
€ 97,06*
36 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 76,01*
€ 97,54*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 76,04*
€ 97,72*
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,00*
€ 100,19*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,54*
€ 102,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH02K0-B2UA00
ab € 121,42*
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 42,21*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 52,74*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 84,01*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 30,53*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 62,46*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 11,48*
Ähnlich
Jabra
9553-553-111
ab € 197,76*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,49*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 48,46*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 49,15*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,03*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 48,46*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 49,34*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 185,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.