Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
Kopfhörer
>
Artikel
Yealink W60 Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8899145
Hersteller:
Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
1308096
EAN/GTIN:
6938818309951
Suchbegriffe:
Kopfhörer
dect kopfhörer
kopfhörer
Yealink W60 - Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon - DECT
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon
Verschiedenes
Verbindungen
PC-Port / 5 pin Micro-USB Type B ¦ PSTN-Schnittstellenbuchse für Telefon / 5 pin Micro-USB Type B
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Acoustic Shield Technology
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
160 m
Anzeigen
Busy lamp field (BLF)
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Gewicht
124 g
... >
DCI
>
Kommunikation
>
Telefone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 45,64*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS ROG Delta S Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Asus
90YH02K0-B2UA00
ab € 121,41*
Ähnlich
CHERRY MA 3.0 UNI
Cherry
JA-0800
ab € 42,88*
Ähnlich
CHERRY MA 6.0 UNI USB
Cherry
JA-0850
ab € 52,79*
Ähnlich
CHERRY NGALE Boom Arm
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 80,71*
Ähnlich
CHERRY UM 3.0 Schwarz Tischmikrofon
Cherry
JA-0700
ab € 33,66*
Ähnlich
CHERRY UM 9.0 PRO RGB Schwarz, Kupfer Tischmikrofon
Cherry
JA-0720
ab € 62,41*
Ähnlich
CHERRY UM POP FILTER
Cherry
JA-0750
ab € 11,32*
Ähnlich
Jabra schnurlos Headset Engage 65 Mono für Vieltelefonierer
Jabra
9553-553-111
ab € 197,08*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Grau
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,52*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Grau, Lila
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 48,47*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 48,51*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,01*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 49,03*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 48,50*
Ähnlich
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Blau
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 185,88*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen