Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT CLASSIC BARREL LOCK PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8905833
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     481000171
EAN/GTIN:
     4006793481718
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Dieser Koffer ist der Klassiker der PARAT CLASSIC Werkzeugkoffer-Serie. Der CLASSIC Plus nimmt ca. 50 Werkzeuge in hochwertigen eingenähten Taschen auf. Weitere Arbeitsutensilien finden ihren Platz in der frei unterteilbaren 58 mm tiefen Bodenschale. Stiftschlaufen und Visitenkartentaschen sowie zwei zusätzliche kleinere Fächer sorgen dafür, dass noch mehr Dinge ordentlich und übersichtlich verstaut werden können. Der CLASSIC Plus besticht durch seine rutschfeste X-ABS-Oberfläche und den doppelten Aluminiumrahmen, der mit 30 kg belastbar ist. Wie alle Modelle der CLASSIC-Serie verfügt auch dieser Werkzeugkoffer über einen ergonomischen PARAT-Tragegriff mit Softtouch-Oberfläche für einen komfortablen Transport. Die praktischen Ratschenschlösser mit Sicherheitsverriegelung im Kofferdeckel ermöglichen einen einfachen Zugriff auf die benötigten Werkzeuge. Praktische Klemmschlösser verhindern unbefugten Zugriff, integrierte Bodengleiter schützen sowohl die Arbeitsfläche als auch den Koffer selbst vor Abnutzung.
PARAT CLASSIC BARREL LOCK PLUS - Hartschalentasche für Werkzeuge - Aluminium, Conpearl, X-ABS Kunststoff - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
36 cm
Gewicht
4.6 kg
Farbe
Schwarz
Material
Aluminium, Conpearl, X-ABS Kunststoff
Angaben zu Abmessungen
Unterer Schacht - Tiefe: 58 mm
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Mitgeliefertes Zubehör
2 Schlüssel, 3 Trennelemente quer, 1 Trennelement längs
Funktionen
Rutschfeste Struktur, genähte Einsteckfächer, doppelte Aluminiumrahmen, mit Bodengleitern
Tragegurt
Tragegriff oben
Innenmaße
46 cm x 19 cm x 31 cm
Zusätzliche Fächer
Visitenkarten, Dokumentenfach, Abdeckblech mit 15 Taschen, Abdeckblech mit 25 Taschen, 2 Stifthalter, Abdeckblech mit 10 Taschen
Empfohlene Verwendung
Für Werkzeuge
Verschlussart
Riegelverschluss
Gepäckvolumen
27 Liter
Maximale Belastbarkeit
30 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
51 cm x 21 cm x 39 cm / 5.1 kg
Schloss Typ
Klammerverschluss
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,52*
€ 182,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,48*
€ 175,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,74*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,92*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 4,34*
Zubehör
Parat
598000161
ab € 21,89*
Zubehör
Parat
488000171
ab € 133,93*
Zubehör
Parat
489500171
ab € 207,44*
Zubehör
Parat
596000311
ab € 12,95*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,29*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 8,52*
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,30*
Zubehör
Parat
489.000-171
ab € 146,94*
Zubehör
Parat
900008988
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.