Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY AC 2.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8996570
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JA-2210-2
EAN/GTIN:
     4025112100352
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ohrkissen
Ohrpolster
ohrkissen
CHERRY AC 2.2 Ohrpolster - hochwertige Ersatzohrpolster, passend für das CHERRY Headset HC 2.2. Die Over-Ear-Ohrpolster umschließen die Ohren ohne aufzudrücken und schirmen störende Umgebungsgeräusche ab. Das weiche und hochwertige Kunstleder fühlt sich an wie eine zweite Haut. Die verwendete Memory Foam-Polsterung sorgt für stundenlangen Tragekomfort.
CHERRY AC 2.2 - Lederohrkissen für Headset - Schwarz (Packung mit 2) - für CHERRY HC 2.2
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lederohrkissen
Produktmaterial
Kunstleder, Formgedächtnis-Schaumstoff
Bestimmt für
Headset
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9.19 cm
Transporttiefe
4.8 cm
Transporthöhe
9.19 cm
Transportgewicht
37 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
CHERRY HC 2.2
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH02K0-B2UA00
ab € 121,93*
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 42,76*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 52,83*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 83,83*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 33,99*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 62,46*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 11,49*
Ähnlich
Jabra
9553-553-111
ab € 197,40*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 49,28*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 49,27*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 48,51*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,54*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 49,18*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 48,51*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 188,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.