Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtrfy H1 Pro gaming


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9068125
Hersteller:
     Xtrfy
Herst.-Nr.:
     XG-H1
EAN/GTIN:
     7340086908139
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das H1 ist für die höchste Stufe des Esports gemacht. Dieses Headset wurde von einigen der erfahrensten Profi-Gamer der Welt entwickelt und fein abgestimmt, um Ihnen die perfekte Klangkulisse für Spiele zu bieten. Höre die Details. Erkenne, was auf dich zukommt. Und sei an der Spitze deines Spiels. Das H1 ist mit 60-mm-Neodym-Lautsprechertreibern ausgestattet. Die leistungsstarken Treiber sind für Spiele optimiert und ermöglichen es Ihnen, mehr Details in der Spielumgebung zu hören. Um Ihnen die bestmögliche Leistung zu bieten, gehen Sie mit den Spielern jedes Detail im Spiel durch, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Geräusche perfekt wiedergegeben werden.
Xtrfy H1 Pro gaming - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
380 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Polyurethan, Memory-Schaumstoff
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Kabel Miniphone 3,5 mm 4-polig auf 2 x Miniphone 3,5 mm - ablösbar - 20 cm ¦ Headset-Kabel - 1.2 m ¦ Headset-Verlängerungskabel - ablösbar - 2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
97 dB
Impedanz
35 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
60 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
5 - 30000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofonverstärkung, Mikrofon ein/stumm
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Plattierter Anschluss
Gold
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Audioeingang - Daten
Super-kardioid - 40 - 20000 Hz
Frequenzgang
40 - 20000 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH02K0-B2UA00
ab € 117,95*
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 42,18*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 52,14*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 82,28*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 31,05*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 60,91*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 12,34*
Ähnlich
Jabra
9553-553-111
ab € 194,29*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,47*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 48,89*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 48,49*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,01*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 48,51*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 49,27*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 188,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.