Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Voyager 4320-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267604
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     77Z00AA
EAN/GTIN:
     0197029610126
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Sorgen Sie mit dem schnurlosen Bluetooth Headset für Einsteiger:innen dafür, dass Ihre Mitarbeiter:innen nicht länger auf einen Schreibtisch angewiesen sind. Wir stellen vor: die Voyager 4300 UC Serie. Bietet alles, was Ihre Teams brauchen, um produktiv zu bleiben und sich mit all ihren Geräten zu verbinden – ob zu Hause oder im Büro.
Poly Voyager 4320-M - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-A, Adapter USB-A via Bluetooth - Schwarz - Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Tiefe
6.7 cm
Höhe
18.2 cm
Gewicht
162 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-A, Adapter USB-A via Bluetooth
Merkmale
Passive noise cancellation (PNC), 2 LED-Anzeigen
Max. Betriebsabstand
50 m
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kompatible Software
Microsoft Teams, Zoom
Zubehör im Lieferumfang
Ladestation, Weichetui, USB-C-Ladekabel, Bluetooth USB-A Adapter
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10, macOS
Kabeldetails
USB-A Kabel - 1.5 m
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
1.6 Stunden
Kapazität
350 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
50 Tage
Betriebszeit (bis zu)
47 Stunden
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 47 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 24 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
SoundGuard DIGITAL Technology, Acoustic Fence-Technologie, Dynamic EQ optimiert
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
32 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
Funkadapter (USB Type-A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, Kopplungsmodus, Pinch-to-Mute-Taste
Kabel
Kabellänge
1.5 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21 cm
Transporttiefe
18.8 cm
Transporthöhe
11.5 cm
Transportgewicht
641 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Besonderheiten
Stummschaltfunktion
Frequenzgang
100 - 6800 Hz
Mit Mikrofonen
2
Betriebsart des Mikrofons
MEMS-direktional
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
Passive Geräuschunterdrückung (PNC)
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 64,11*
Ähnlich
Cherry
JA-2200-2
ab € 41,59*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
ab € 100,38*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
ab € 159,26*
Ähnlich
Cherry
JA-0710
ab € 54,19*
Ähnlich
Jabra
23089-889-979
ab € 47,26*
Ähnlich
Jabra
26599-889-989
ab € 153,68*
Ähnlich
Jabra
26599-889-999
ab € 125,51*
Ähnlich
Jabra
28599-999-999
ab € 263,55*
Ähnlich
Jabra
4993-829-209
ab € 23,33*
Ähnlich
Jabra
6399-829-209
ab € 53,19*
Ähnlich
Jabra
9559-553-111
ab € 198,77*
Ähnlich
Jabra
9556-583-111
ab € 222,05*
Ähnlich
Jabra
9559-583-111
ab € 232,39*
Ähnlich
Corsair
CA-9011296-EU
ab € 160,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.