Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
Bluetooth Headset
>
Artikel
Poly Voyager 4320-M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-9267825
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
77Z32AA
EAN/GTIN:
0197029611628
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Sorgen Sie mit dem schnurlosen Bluetooth Headset für Einsteiger:innen dafür, dass Ihre Mitarbeiter:innen nicht länger auf einen Schreibtisch angewiesen sind. Wir stellen vor: die Voyager 4300 UC Serie. Bietet alles, was Ihre Teams brauchen, um produktiv zu bleiben und sich mit all ihren Geräten zu verbinden – ob zu Hause oder im Büro.
Poly Voyager 4320-M - Voyager 4300 UC series - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-C - Schwarz - Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Tiefe
6.7 cm
Höhe
18.2 cm
Gewicht
158 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-C
Serien
Voyager 4300 UC series
Merkmale
2 LED-Anzeigen
Max. Betriebsabstand
50 m
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladestation, Weichetui, USB-C-Ladekabel, BT700 Bluetooth USB-Adapter
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10, macOS
Kabeldetails
USB-C Kabel - 1.5 m
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
1.6 Stunden
Kapazität
350 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
50 Tage
Betriebszeit (bis zu)
47 Stunden
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 47 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 24 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
SoundGuard DIGITAL Technology, Acoustic Fence-Technologie, Dynamic EQ optimiert
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear binaural
Membran
32 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Funkadapter (USB Type-A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, Kopplungsmodus
Kabel
Kabellänge
1.5 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21 cm
Transporttiefe
18.8 cm
Transporthöhe
11.5 cm
Transportgewicht
621 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
100 - 6800 Hz
Mit Mikrofonen
2
Betriebsart des Mikrofons
MEMS-direktional
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
Passive noise cancellation (PNC)
... >
DCI
>
Audio
>
Headsets & Mikrofone
Weitere Suchbegriffe:
Headset
,
Headsets
,
PC Headset
,
Headset für Festnetztelefon
,
Telefon-Headset
,
Headset kabelgebunden
,
Headset schnurgebunden
,
Kabelgebundenes Headset
,
Schnurgebundenes Headset
,
Kopfhörer
,
Ladegerät USB
,
USB Ladegerät
,
USB Ladestation
,
USB Netzteil
,
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
Büro Headset
,
Call Center Headset
,
Callcenter Headset
,
Home Office Headset
,
Office Headset
,
Plantronics Headsets
,
Poly Headsets
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
headset bluetooth plantronics
,
bluetooth headset
,
plantronics bluetooth headset
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 83,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS STRIX SOAR Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 65,32*
Ähnlich
CHERRY JA-2200 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Cherry
JA-2200-2
ab € 41,71*
Ähnlich
CHERRY NGALE R
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
ab € 94,85*
Ähnlich
CHERRY NGALE X
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
ab € 153,01*
Ähnlich
CHERRY UM 6.0 ADVANCED Schwarz, Silber Tischmikrofon
Cherry
JA-0710
ab € 57,28*
Ähnlich
Jabra Evolve2 30 - USB-A UC mono
Jabra
23089-889-979
ab € 47,27*
Ähnlich
Jabra Evolve2 65, Link380 USB-A UC Mono Headset Basisstation Schwarz
Jabra
26599-889-989
ab € 146,01*
Ähnlich
Jabra Evolve2 65, Link380 USB-A UC Mono Headset Schwarz
Jabra
26599-889-999
ab € 123,38*
Ähnlich
Jabra Evolve2 85, Link380 USB-A MS Stereo Headset Schwarz
Jabra
28599-999-999
ab € 260,67*
Ähnlich
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 20 UC Mono USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel
Jabra
4993-829-209
ab € 23,55*
Ähnlich
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 40 UC Duo USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel
Jabra
6399-829-209
ab € 51,05*
Ähnlich
Jabra schnurlos Headset Engage 65 Stereo für Vieltelefonierer
Jabra
9559-553-111
ab € 201,58*
Ähnlich
Jabra schnurlos Headset Engage 75 Mono für Vieltelefonierer
Jabra
9556-583-111
ab € 222,00*
Ähnlich
Jabra schnurlos Headset Engage 75 Stereo für Vieltelefonierer
Jabra
9559-583-111
ab € 232,33*
Ähnlich
Corsair CA-9011296-EU Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Weiß
Corsair
CA-9011296-EU
ab € 155,06*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen